636件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

インターフェース = ラインドライバIC。トランスミッタ数 = 4 (RS-422)。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.65mm。RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
5日以内出荷

ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
グリーン購入法適合 適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700 種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 142 016
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECI-RC31C GC31Cリサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ 動画あり
エコリカリサイクルインクカートリッジ 純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーリコー 適合IPSiO GX e2600/e3300/e5500/e7700/SG5100対応 シアン 種別リサイクル 質量(g)137 エコマーク認定認定 パッケージサイズ(mm)W145×H25×D165 メーカー純正品番GC31C インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 014
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ktk(ケイティケイ)リパックトナー【リサイクル】リサイクルトナー PR-L9950C-31(リターン式)
エコ商品
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番PR-L9950C-31 種別リターン式 ブラック 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証E&Qマーク グリーン購入法適合 適合メーカーNEC/日本電気 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)



1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF102、TF202、TF702、TF702C 材質 質量(g)13 仕上クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240 巻数40周 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1367-0502 TKG品番(2017)6-1225-0502 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1箱(3巻)
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.053 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30~120 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工
テープ幅(mm)240 巻数50 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1367-0402 TKG品番(2017)6-1225-0402 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1箱(3巻)
3,798 税込4,178
当日出荷

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 各色(B/C/M/Y)対応 適合規格E&Qマーク 対応機種MultiWriter9300C 印字枚数40000枚 保証期間18ヶ月 純正品番PR-L9300C-31 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーNEC
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 各色(B/C/M/Y)対応 適合規格E&Qマーク 対応機種Color MultiWriter 9600C(型番:PR-L9600C) 印字枚数65000枚 保証期間18ヶ月 純正品番PR-L9600C-31 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーNEC
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル 各色(B/C/M/Y)対応 適合規格E&Qマーク 対応機種MultiWriter 9950C 印字枚数70000枚 保証期間18ヶ月 純正品番PR-L9950C-31 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーNEC
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷


1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 セット内容Cリング(10個)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)