カラーレーザー用
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721
種別純正品
タイプトナーカートリッジC710
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
カラーレーザー用
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721
種別純正品
タイプドラムユニットC710
カラーレーザー用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721
種別クイック式
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら
タイプトナーカートリッジC710
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番SPドラム イエロー C710/C720_
種別リターン式
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH/リコー
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番SPドラム マゼンタ C710/C720_
種別リターン式
色マゼンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH/リコー
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーRICOH/リコー
種別クイック式
適合IPSiO SP C710/IPSiO SP C710e/IPSiO SP C711/IPSiO SP C720/IPSiO SP C721
主な適合純正品番SPトナー C710
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番SPドラム シアン C710/C720_
種別リターン式
色シアン
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH/リコー
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
リサイクル品のドラムユニットになります。
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721
種別クイック式
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら
タイプドラムユニットC710
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
グリーン購入法適合
サービス分類リサイクル・リビルト
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番SPドラム ブラック C710/C720_
種別リターン式
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH/リコー
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番C710 ドラム カラー3Cパック_
種別リターン式
色カラー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH/リコー
1個(1個)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種イプシオSPC710
印字枚数6000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーRICOH
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
適合規格E&Qマーク
対応機種IPSIO SP C710/711
印字枚数20000枚
保証期間18ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーRICOH
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。
サイズXS
全長(mm)290
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
材質ニトリルゴム
色ホワイト
仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:
厚さ(mm)0.08以上
手の平幅(cm)7.5±0.5
表面抵抗値(Ωsq)1010以下
1袋
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

くず入れ 角型
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
プレートラウンド
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25
テープ部分(mm)30
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
円錐状のテーパを使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する
測定範囲(mm)4~25
トラスコ品番838-0624
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
質量(g)570
1目盛(mm)0.1きざみ
1個
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。
乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)
充電時間(時間)約10~12
付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4428
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!!
3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175
開口寸法(mm)25まで
爪幅(mm)8.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
ろ過度(μm)5
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付
材質アルミ
全長(mm)345
空気消費量(L/min)0.8MPa≧230
ノズル長(mm)108
ノズル口径(Φmm)9
空気取入口1/4G
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)15.5
関連資料(0.17MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
学童用名札、桜型名札 10枚パック。桜型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様クリッピン付き
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32
生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)66×70
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約200
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9
定格消費電力(W)2
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)操作側/約1
配線長100mまで
適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
電子レンジ、オーブンにも使用できます。耐熱ガラス製なので熱湯消毒もでき衛生的
材質本体/耐熱ガラス
寸法(mm)195×117×37
容量(mL)約340
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
仕様●動作:低速回転●回転速度(rpm):1~20●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25
アズワン品番67-0320-72
1台
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ