143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(50枚)
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。 表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。 5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。
サイズA4-S タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)18 穴数2穴 穴間隔(mm)80 寸法(高さH×幅W)(mm)307×231 材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合) 材質(とじ具)押え板・スライドコマ・ R-PS 収納枚数(枚)150
1冊
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 コーティングDLCコーティング
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 種類改修工法・木下地用 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6.3 頭径D(Φmm)13.3 ねじピッチp(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 対辺B(mm)9.5
1箱(200個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片持ち形状で軽快なデザインのスタンドです。 下段にも皿が設置でき、高低差のある展開ができます。
材質(本体)ステンレス 均等耐荷重(kg)5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷


1袋(50個)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50 キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)410 材質(天板)PP 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)275
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード
RoHS
テストリード同軸ケーブル仕様
用途通信機・仮配線・模型・教材などの接続。 仕様両側シールドクリップM(金メッキ) トラスコ品番471-8241 質量(g)87 全長(m)1.5 コードRG-58A/U ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

オイレス スライドシフターBAタイプ(インロ付) オイレス工業 CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。 付属品防炎ラベル付 材質ポリエステル100% 機能遮光1級/ウオッシャブル
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム) 質量(g)190 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板
RoHS
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK) 黒色 タイプPK450CA 幅公差(mm)0~+25.0
1個
779,800 税込857,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = Terminal Shroud併用可能製品 = OTPS Series RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器OTPS Series アクセサリタイプTerminal Shroud
1個
690 税込759
7日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,650 税込1,815
7日以内出荷



1台
189,800 税込208,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

ノンバックラッシ・高精度・高効率・薄型コンパクト・メンテナンスフリー・低騒音
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等 出力フランジ出力
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
9,790 税込10,769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。 公差寸法:0~+0.005
1箱(3本)
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2845種類の商品があります)

コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



JTC6025 デジタルバッテリーテスター JTC 動画あり
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80 全長(mm)約950 測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA) 測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA 機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト 取扱説明書(1.16MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
450 税込495
翌日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CA寿命 = 12000hCA Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

CA2F Series(CA2F50) SMC CADデータあり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)



インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)