カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • 農業機械(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-47」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪刀 眼科・抜糸用 CA47S1 YDM剪刀 眼科・抜糸用 CA47S1YDM
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
サイズ鋭直 115mmアズワン品番68-4066-54
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
端子台カバー 東洋技研端子台カバー東洋技研
899税込989
1本(1m)
当日出荷
アルミコロコンワイドモジュール SUS(エスユーエス)アルミコロコンワイドモジュールSUS(エスユーエス)
473税込520
1個
当日出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット(56点)
4日以内出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数56差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012【フレアナットレンチ】M26-1012【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】CP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)71.9タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-15
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
水道用レベルマーク エスコ水道用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途水道用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
JR-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)JR-WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
529税込582
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
バスケット付モバイルスタンド secaバスケット付モバイルスタンドseca
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
(57731)カバー,フロント バンパ レフト スバル(57731)カバー,フロント バンパ レフトスバル(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
コグベルト A型 PITWORK(日産)コグベルト A型PITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
ベルト形A型
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
889,000税込977,900
1個
5日以内出荷
A型ネオプレンパッキン PCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型ネオプレンパッキン PCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
耐候性に優れています。
材質ネオプレン
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTL-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTL-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTL-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
649,800税込714,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTH-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-CTH-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTL-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTL-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
649,800税込714,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は簡易密閉が可能なレバーバンド式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
31日以内出荷
容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
65,980税込72,578
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラーDAYTONA(デイトナ)(115件のレビュー)
529税込582特価
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ハンドルレバーS(SL01)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(SL01) K-PITKITACO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 57421-32G50 57421-32G51 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ7.5×13.5×0.3 アドレスV50(CA42A/CA44A)・レッツ/G(CA4AA)・レッツ5/G(CA47A)・レッツ4(CA41A-185041~/CA43A/CA45A/CA46A)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種バンバン Z 2003-2006年式:03-05年に適合
ノンフェードブレーキシュー KITACOノンフェードブレーキシューKITACO(118件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
スライドピース NTBスライドピースNTB(69件のレビュー)
449税込494
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
サイドスタンド ニシモトサイドスタンドニシモト(330件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
CAメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器CAメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入ビーエム機器
10,980税込12,078
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-68
CAメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器CAメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入ビーエム機器
10,980税込12,078
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-62
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
469税込516
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
スライドピース ALBA(アルバ)スライドピースALBA(アルバ)(22件のレビュー)
649税込714
1セット(3個)
当日出荷から15日以内出荷
駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。