69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクランプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルクランプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ 材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) ブラック 耐熱温度(℃)50
1セット(6個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
交換用部品です。
1個ほか
17 税込19
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 コーティングDLCコーティング
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラプロVCRアダプター
エコ商品
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304 材質(継手)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


屋外カメラの外部電源入力、音声入力、音声出力、外部I/O機能を使用する際に使う防水用グロメット付きマルチケーブルです
質量(g)約35 使用温度範囲(℃)-40~60 電源(V)DC12V 保存温度(℃)-30~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)10~100(結露しないこと)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


TCA-50-150はパンチ取り付け面積が50×150mmです。又、パンチプレートは取り付いておりません。
形状 シャットハイト(mm)145 パンチ取付面積(mm)50×150 オープンハイト(mm)180 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)12 有効ストローク(mm)35
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラプロUJRアダプター
エコ商品
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304 材質(継手)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(100枚)
510 税込561
翌日出荷

CH Series(CHSGCA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CH Series(CHDSGCA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色 材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK) タイプPK450CA
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMC CADデータあり
・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。
トラスコ品番859-9605 長さ(mm)200 幅(mm)185 材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル 高さ(mm)350 適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91 適合吸収缶CA-501/505シリーズ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)