上部シールバー。圧着板は附属しません。
寸法(mm)310×310×70
質量(kg)1.8
対応CA-300-10W/CA-300-5W/CA-300-10WK/CA-300
アズワン品番62-9100-85
構成部品フレーム、レバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
上部シールバー 1式。消耗品も附属します。(10mmヒーター用)
対応CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-5W/CA-300
アズワン品番62-9100-86
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
圧着レバーを持ち上げる役割をする部品
質量(g)80
外径×高さH(Φmm×mm)40×90
対応CA-300-10W/CA-300-10WK/CA-300-5W/CA-300
アズワン品番62-9100-90
構成部品金属部品
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
CA-300-5W/10W(K)専用トランス※100V。製品機番末尾FまでのCA-300-5W専用トランスです。この商品の対象機種が一部変更となりました。
対応CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-5W
アズワン品番62-9101-05
構成部品配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
シールレバー受け側の部品です。上下加熱用
寸法(mm)310×30×40
質量(g)700
対応CV-300-10W/CV-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-10WK/CA-300-5W
アズワン品番62-9101-02
構成部品フレーム、レバー
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
シールレバー受け側の部品です。片側加熱用
寸法(mm)310×15×40
質量(g)595
対応CV-300-10/CA-300
アズワン品番62-9101-01
構成部品フレーム、レバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
シール動作させる為に使用するテーブル
寸法(mm)280×210
質量(kg)1.5
対応CA-300-10WK/CA-300-10W/CA-300-5W/CA-300
アズワン品番62-9101-58
構成部品金属部品
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
対応OPL-300-20/CV-300-10/CA-300-10W/WA-301/CV-300-10W/FI-WA300/CA-300-10WK/CA-300/CA-300-5W/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FI-WA300-10/CV-300-10WK/FI-WA300-10W
CA-300-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CA-300-10W/CA-300-10WK
アズワン品番62-9108-42
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
CA-300-10W用補修セット
セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CV-300-10W/CA-300-10W/CV-300-10
アズワン品番62-9108-27
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
CA-300-5W用補修セット
セット内容5mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応CA-300-5W
アズワン品番62-9108-25
構成部品消耗部品
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
CA-300専用トランス※100V
対応CA-300
アズワン品番67-8107-90
構成部品配線、電気関連
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
CA-300-5W/10W(K)専用トランス※100V
対応CA-300-10WK
アズワン品番67-8107-91
構成部品配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
CA-300-5W/10W(K)専用トランス※100V
対応CA-300-5W
アズワン品番67-8105-29
構成部品配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
CA-300用テーブル
アズワン品番62-9106-55
構成部品テーブル
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金
材質超硬
コーティングDLCコーティング
「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革の1/3の軽さ、また、突き刺しや引き裂きにも強いです。
用途電工関係、内装工事などに。
ベルト通し幅(mm)75
仕様はっ水加工
材質ポリエステル
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。
用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
形状キャップ
寸法ミリサイズ
温度範囲(℃)-20~250
スリーブタイプエンベロープ付
圧着レバー先端に取り付ける部品。
寸法(mm)310×30×40
質量(g)660
対応FI-WA300-10WK/CV-300-10WK/CV-300-10W/CA-300-10W/FI-WA300/FI-WA300-10/CA-300/CA-300-10WK/CA-300-5W/FI-WA300-5W/CV-300-10/FI-WA300-10W
アズワン品番62-9100-83
構成部品フレーム、レバー
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。
新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用
材質ステンレス鋼(アーム内ホース)
ノズル1本
ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6
最大使用圧力(MPa)7
接続ねじNPT1/4
適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GB
セット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース
質量(kg)2.5
電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A
ディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)
ケーブル長(cm)90
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ