204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用として使用されることの多いリーズナブルなショッピングバッグです。 素朴でナチュラルな味わいが魅力です。
材質片ツヤ 寸法(mm)380×150×310
1枚(50枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂 フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1箱(6個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)-
1袋(3個)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ねじの呼びM4.8 ねじ径d4.8 仕様クロムフリー 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-S38A
フタの有無なし 仕様金属ピン使用 材質PP 有効内寸(mm)406×282×307 外寸(mm)440×318×327 内寸(mm)406×282×316 折りたたみ寸法(mm)440×318×86 圧縮荷重(N[kgf])9010[920]
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
材質基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
1箱(24巻)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食器の種類子供用食器 材質ポリプロピレン 容量(mL)180 種別コップ 外径(Φmm)74 間口×高さ(mm)96×65 TKG品番9-2426-1701 TKG品番(2017)6-2212-1101
1個
379 税込417
4日以内出荷

給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。 材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(CB形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線の接続に。 トラスコ品番206-5745 全長(mm)36.7 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 質量(g)1169 外形寸法(mm)13.4 電線抱合範囲AWG(#)2 内寸(mm)9.4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42 スタッド径(Φmm)8.4
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷



1パック(100個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ニチフ裸圧着スリーブ
エコ商品
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kN サイズ35×47×7
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。 材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム/背部:積層材 質量(kg)8 ホワイト 直径(Φmm)(座部)350 寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)400×240 背もたれあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920 高さ調節 素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断 寸法(mm)370×115×52 質量(kg)1.8
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。 毛材ナイロン 全長(mm)200 ねじ径(inch)W1/2 材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
5日以内出荷

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカエレクトロンCB型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状CB型 寸法T(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 有効長(mm)150(カッター長180mm) 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト 適合(センターピン)PCBCP3 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 823A
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード 種別純正品 適合Color LaserJet CP6015dn 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)16500
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。 長さ(m)12 基材綿布 テープ種類非伸縮 粘着剤ゴム系
1個(2巻)ほか
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 有効長(mm)150(カッター長180mm) 適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管 仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター 替刃
倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷