外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
種類裸圧着スリーブ
社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。
用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。
仕様マチ付き
幅(mm)430
高さ(mm)350
タイプマチ付き
奥行(mm)80
ポケット寸法(mm)透明:128×230
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質純銅
質量(g)182
容量(g)100
寸法(Φ×高さH)(cm)6.6×11
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。
無注油タイプのため、油が混入しません。
小型、軽量にもかかわらず高性能です。
メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給
電源(V)200
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容No.2×55mm:2本
材質ビット:S2
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10
表面処理ブラスト
軸(mm)六角軸:6.35
適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥389
税込¥428
翌日出荷
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
有効長(mm)150(カッター長180mm)
適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管
仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様●使用紙サイズ:87×188mm(タテ型)●クリップサイズ:小・80mm●1センチ目盛り付●メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます。(裏面)またのご来店をお待ちしております●本体:再生ABS●サイズ:W92×D210×H20mm●重量:55g●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番65-3668-88
1枚
¥349
税込¥384
10日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
色グリーン
高さ(mm)1502
材質(本体)スチール
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)900
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)150
飲食店・レストラン等の伝票に適しています。ボードは厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れたABS樹脂使用です。ペンホルダーは、ボールペン、鉛筆など筆記用具を挟むことができます。本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
仕様使用紙サイズ:87×188mm(タテ型) クリップサイズ:小・80mm 1センチ目盛り付 メッセージ印刷内容/(表面)毎度ありがとうございます(裏面)またのご来店をお待ちしております 本体:再生ABS サイズ:W92×D210×H20mm 重量:55g グリーン購入法適合商品 GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番65-3668-89
1枚
¥349
税込¥384
10日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1502
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)900
棚板調整ピッチ(mm)50
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
色グリーン
高さ(mm)1502
材質(本体)スチール
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)900
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)150
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1502
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)900
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
全長(mm)180
両頭機能片頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA550CB-5.5
先端サイズ5.5
先端形状マイナス(-)
本数1
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番65-2297-38
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)。
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ