B(+0.13/0)4
材質(本体)超硬
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
B(+0.13/0)3.2
材質(本体)超硬
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高品質の活性炭を通水性に優れた特殊パックに入れています。
脱臭・黄ばみ除去に効果的です。
仕様●材質:活性炭●適応種:淡水魚
アズワン品番68-1402-68
1袋(4個×100cc)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
牛乳瓶(商品コード:9037)が4つ入る箱です※上部2cm空間あり。
底に組み立て図の印字、また箱上部に「要冷蔵」の印字があります。
材質エコパッケージ
寸法(mm)110×105×H125
1セット(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
アンモニア・濁りなどの汚れを強力吸着!
アンモニアの吸着能力の高い、高品質のゼオライトを通水性に優れた特殊パックに入れています。
濁りなどの水の汚れ解消に効果があります。
仕様●材質:ゼオライト●適応種:淡水魚
アズワン品番68-1402-70
1袋(4個×100cc)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
バクテリアの繁殖に適しています。
高品質のかき殻、活性炭とゼオライトを通水性に優れた特殊パックに入れています。
3つの効果で透明度の高い水を長期間維持できます。
仕様●材質:かき殻、活性炭、ゼオライト●適応種:淡水魚
アズワン品番68-1402-69
1袋(4個×100cc)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ 低ピークカートリッジヒューズ LP-CC. Eaton Bussmann シリーズクラス CC カートリッジヒューズは、究極の保護を実現し、電流制限機能を備えており、時間遅延又は速断型ヒューズが必要な場合に使用できます。ほとんどの保護要件を満たす、省スペースで汎用性を備えるため、優れたパフォーマンスを実現しています。Cooper Bussmann LP-CC シリーズのカートリッジヒューズを使用することで、アップグレード時に既存のヒューズ在庫を最大 33% 削減できます。. 特長. 200 kA の遮断定格は NEC セクション 110.9 に準拠します。 このシリーズはプロ仕様です 高速、短絡保護、デュアル素子、時間遅延性能により、このヒューズは、優れた保護性能を発揮します 一貫した : の許容比率を実現し、選択の幅を大幅に広げます。 時間遅延機能により、不意のヒューズ開口を避けます。 ショート状態での高レベルの電流制限と迅速な応答を実現します コンパクトサイズで高耐久性. カートリッジヒューズはどのように機能しますか. カートリッジヒューズには、回路に過剰な電流が流れると溶けるワイヤが含まれています。ワイヤが溶けた場合、回路が遮断され、損傷を防止します。これは、多くの場合、バーンアウト又はヒューズが飛ぶと表現されます。簡単に言えば、ヒューズが飛ぶと、回路が遮断されます。ヒューズが飛んだ後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. カートリッジヒューズを使用する理由は. カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。カートリッジヒューズは、回路のバーンアウトや遮断が発生しても、燃えたり、アークやガスが発生しないため、非常に安全です。また、処理速度も非常に速く、ほぼ瞬時に反応します。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCシリーズ = Eaton Bussmann
電流(A)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
インク染料
適合メーカーEPSON
こんなお得な商品も!
キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
レーザープリンタ用純正品。
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
寸法(幅W×高さH)(mm)380×660
質量(g)760
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
種類スタンダード
先端穴径(mm)40
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種C712dnw
印字枚数11000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーOKI
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン
全長(mm)500
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)125
比率3:1
特性強絶縁性
関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
仕様両面同内容
材質PVC
寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)
質量(g)54
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25
抵抗47kΩ
許容差±1%
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
1袋(20個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、持ち手付き、マチ付きの「カサカサタイプ」、レジ袋(ビニール袋)手提げ(手さげ)つきなので、買い物用の袋としてはもちろん、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。口が結びやすく、書類を抱えてのゴミ出しもスムーズ。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。
材質高密度ポリエチレン石灰石約25%
色半透明
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
チェーン&ロープフック カラーコーン用
モノタロウ
¥749
税込¥824
70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。
ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。
ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
トラスコ品番854-7523
材質EPDM
厚さ(mm)10
内径(Φmm)75
外径(Φmm)160
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25
抵抗47Ω
許容差±1%
温度係数±50ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
1袋(20個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番854-7522
材質スチール
寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別標準
種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル
接続モーター~回路
極細繊維が、汚れ・水滴を拭き取る!
厳選した羊皮を日本国内の専門工場で加工した、上質なセーム革です。
吸水性に優れた拭き取り専用セームで、手アカ汚れや水滴を素早く拭き取ります。
柔らかい天然セーム革使用で、窓ガラスやボディの汚れをやさしく拭き取ります。
コーティング車に最適です。
材質羊革
寸法(mm)約300×1×330
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色ブルー
付属品ポーチ
質量(g)約255
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
断面が鋭角になっている極細繊維が、コーティング剤・ワックスを吸着!拭き上げも軽くてラクラク!
用途自動車ボディ用
材質ポリエステル・ナイロン
色パープル
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)約40×40
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ