4,063件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかクッションで快適ライド。長時間でもお尻がラクなスポーツサドル。
用途ソフトタイプのスポーツサドルで、ロードバイク・クロスバイク・MTBなど幅広い車種に対応。中央のくぼみがデリケートな部分への圧迫を抑え、低反発クッションが体圧を均一に分散し、お尻の痛みを軽減します。また、中央部の通気孔により蒸れを抑え、長時間のライドでも快適。ミニベロに付け替えても違和感のない、スタイリッシュなデザインです。快適さと見た目を両立した、日常使いにもロングライドにも活躍する一台です。 材質合成皮革(レール:スチール) 質量(g)約357 規格寸法(mm)サドルレール:43 寸法(cm)横幅約15、縦幅約25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)310×220 サイズA4 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ 動画あり
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に 材質ポリエチレン 容量(L)1 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~) CKD CADデータあり
1個
5,850 税込6,435
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

チェーステーを覆うプロテクター たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制 3M社の高耐久両面テープで強力固定
長さ(mm)225 ブラック
1個
839 税込923
欠品中

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
1個
319 税込351
当日出荷

1パック(10枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 対応ファイル【Android】× パッケージ袋+ステッカー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
1台
1,098 税込1,208
翌日出荷

しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
サイズカード 寸法(mm)85×120
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-18 75CM ステンレスゴミひろい G付 千吉 動画あり
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用 全長(mm)750 幅(mm)42 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)350
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

名刺ポケットの付いたクリアホルダー グリーン購入法適合品です。
サイズA4 材質再生ポリプロピレン(60%以上再生PP使用) クリア 表紙外寸(mm)310×220 シート厚さ(mm)0.2 ポケットあり グリーン購入法適合
1パック(5枚)
279 税込307
当日出荷

ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い 材質ステンレス 厚さ(mm)1
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。
用途火ばさみ 全長(mm)450 幅(mm)25 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)160
1本
369 税込406
当日出荷


1セット(4個)
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリーン購入法適合 クリア、クリスタルブルー、クリスタルグリーン、クリスタルグレー、クリスタルピンク各2枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×0.2
1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷

A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用 機構ノック式 材質(本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂 寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7 タイプ本体 本体寸法(mm)Φ13×130 替え消しゴムER-KM 繰り返し・詰め替え対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1000個)
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。 材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム 質量(g)76 本体寸法(mm)80×70×50 有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合 口深(mm)約28 対応板厚(mm)約5~25
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

ベルトループ付きのWGシリーズ用カメラケース。
適合機種WG-5 GPS/WG-4/WG-4 GPS/WG-3/WG-3 GPS/WG-40/WG-40W/WG-50/WG-60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×150
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 耐荷重(kg)(マグネット)1.5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中川製作所CCマルチカード CC-LP01
RoHS
ミシン跡のギザギザが残らないクリアカット名刺用紙 A4に名刺サイズ(55mm×91mm)のカードを10面付けした名刺用紙。 名刺カッターが不要で、名刺の作成に大変便利です。 プリントして手ではがすだけで名刺を作れる専用紙、カードのエッジにミシン目の跡が残らない特殊加工となり、名刺以外の表現の幅が広がる裏面プリント対応外注に比べ、コストやロスを削減、リードタイムを短縮
ホワイト ラベルサイズ(mm)91×55 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150 質量(g)40 寸法d(mm)4 寸法l(mm)65
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)125 比率3:1 特性強絶縁性 関連資料CCカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CC).pdf(0.12MB) CC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。 質量(g)30
1個
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
材質(ケース)スチール 材質(シャフト)ダイカスト 材質クラッチギア:ポリアセタール 勝手左右勝手兼用
1組
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷