適合CD-2021用 Cd:100mg/L
容量(mL)500
1個
¥3,998
税込¥4,398
24日以内出荷
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番421-7063
質量(g)450
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
電動ドライバーの日常点検に適しています
従来式ジョイント使用
合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。
不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。
「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示
測定単位の切り替え可能
上限値・下限値などの設定が5セット保存可能
メモリデータ 800件
リアルタイム出力 約1/180秒毎
データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、10 ~10、00 N・m、10~1000cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値 ・最小値・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164595
アズワン品番67-4836-21
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
可燃性ガスの有無を即座に識別します。
メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です。
感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます。
ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。
堅牢なエルゴミクス設計により、操作性に優れ、かつ、丈夫。
トライモード探知により、オペレータは環境に応じて調整可能な視覚/音響/振動アラームを柔軟に変更可能。
警告灯/警告音/振動アラームを好みや環境に応じて変更可能。
高感度ボタン(H)、低感度ボタン(L)で感度調節が可能。
40cmフレキシブルプローブにより、手の届かない場所や密閉された場所でも漏れの位置特定と探知が可能。
センサーのみの交換が可能。
ユーティリティーの設置、メンテナンス時に役立ちます。
配管やHVACの請負業者に最適のツール。
プラント/ビルの保守時にマイクロCD-100を使用してガスを探知。
自動校正機能付。
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
エスコ品番EA661CD-110
キャスター径(Φmm)75
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
シリカ配合のボディメンテナンス剤、コーティング皮膜を保護し艶や撥水能力を高めます。
容量(mL)1000
性質撥水
危険物の類別非危険物
1個
¥4,700
税込¥5,170
9日以内出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ
適合機種振動ドリル
材質(刃部)超硬チップ
被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)60
表面処理-
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
カッター長(mm)180
適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX
成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤
容量(mL)900
液性中性
使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装
性質撥水
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
商品タイプ液体
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石
全長(mm)166
使用条件回転+振動
ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。
グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。
速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。
ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。
容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。
ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。
PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。
仕様有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×125
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-0848-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。
最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状スクエア
刃先形状ピンカド
ねじれ角(°)30
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
適合(センターピン)PCDCP3
カッター長(mm)180
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
材質コバルトハイス
シャンク形状ストレートシャンク
4桁の好きな番号にセットできます。
錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。
ロックダイヤル式
仕様フリーダイヤル式
材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂
長さ(mm)(チェイン)1000
質量(g)350
線径(Φmm)3Φ
寸法A(mm)21
寸法B(mm)5
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き!
高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)チタンコーティング
表面処理TINコート
シャンク形状ストレートシャンク
刃先角度(°)118
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています
材質メノー
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め
材質高速度鋼(HSS)
形状両刃
刃数2
タイプA形
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
回転方向右刃
シャンク径公差h7
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
材質ポリエチレン
キャスター5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)
CO2センサーは高精度の光音響方式センサーを搭載。
密閉・密室になりやすい閉鎖的な室内環境の改善に!
セット内容CD100本体/USBケーブル 4m(Type-A/Type-C)/ACアダプタ/取扱説明書(保証書付)
材質ABS/ガラス
質量(g)約1520
電源USB給電5V/1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202
測定ガスCO2
保存環境-10~55℃/5~80%
検知方式CO2:光音響方式(光学式)
測定範囲(ppm)400-5000
検知対象ガスCO2
補正機能自動/手動キャリブレーション
誤差CO2±(5%±40ppm)、温度:±1℃(0℃~40℃)/±2℃(-9℃~0℃&40℃~50℃)、湿度:±5%(40%~80%)/±7%(20%~40% & 80%~95%)(表示)
検出範囲400~5000ppm/-9~50℃/20~95%
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。
超硬付センターピンにより位置決めが確実です。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
カッター長(mm)180
適合(センターピン)PCDCP3
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。
溶接作業前後のクリーニング等。
外径(mm)100
ねじ径(mm)16
厚さ(mm)16
粒度#36相当
トラスコ品番299-4348
質量(g)305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
1箱(5枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
適合機種インパクトドライバー(12V以上)
材質コバルトハイス鋼
対応インパクトドライバー
六角軸シャンク径6.35mm
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。
用途ステンレス・難削材用
材質コバルトハイス
シャンク形状ストレートシャンク
適度な柔軟性を持ったソフトな材質のディスポーザブルタイプ。ラテックスフリー。滅菌済(個包装)。
材質ポリ塩化ビニール(DEHPフリー)
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。
アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。
質量(g)約135
電源専用ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35
測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)
通信方式Bluetooth Ver.4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35
測定ガス二酸化炭素
指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)
表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~9999
使用環境条件温度:0~40℃
アズワン品番64-7722-46
検知対象ガス二酸化炭素
補正機能有
通信距離(m)最大:約10
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。
999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。
アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。
【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。
設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。
電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。
複数台同時に表示可能です。
感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。
オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。
[[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。
用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。
自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可)
厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。
Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可)
各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示
経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。
(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。
トラスコ品番249-5686
セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。
幅(mm)100
高さ(mm)100
奥行(mm)35
湿度(%RH)分解能:0.1
分解能(℃)0.1
連続使用時間(時間)AC電源使用
対象ガス二酸化炭素([[CO2]])
測定温度範囲(℃)0~40
測定範囲(ppm)(CO2)0~9999
検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(ppm)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。
生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ