3,194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバーの日常点検に適しています 従来式ジョイント使用 合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。 不意にかかる高トルクにも従来の3倍の耐久性。また付属のアダプターは、巻き戻しすぎによるジョイントの分解がありません。従来の方法で使用・管理ができます。 「測定モード」「測定単位」「最大・最小・平均」の表示 測定単位の切り替え可能 上限値・下限値などの設定が5セット保存可能 メモリデータ 800件 リアルタイム出力 約1/180秒毎 データ取り込みソフト無償ダウンロード可能
仕様●測定範囲:0、010 ~1、000 N・m、1、0~100、0cN・m●精 度:±0、5(読み値)(但し 199digit 以下は ±1digit)●表 示:LCD3、5桁デシタル表示●測 定 方 向:CW -CCW(右・左方向)●測 定 モ ー ド:Track /Peak(ピークホルド)/Peak-Down(ファーストピ-クホールド)/C(リアルタイム出力)●合否判定:設定した範囲で合否判の確認が行えます(P-Pモード時)●ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑点灯、NG(否)・・赤点滅●最大値 ・最小値・平均値:測定値の最大値・最小値 ・平均値を表示します(最大30 データ分の計算)●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力します。●データメモリ:測定値 800 データ / 平均などの統計データ 10 チャンネル●データ出力:アスキーフォマット(ボーレート 19200)●オートパワー オフ:10 分間放置後 電源 OFF●電 源:二カド電池 1、2v×5 セル(700 mAh)●充電時間 /使用時間:充電 4、5時間/連続約 12 時間使用●ソケット嵌合口:□20 / □9、5●コード番号:119-0164596 アズワン品番67-4836-22
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。
用途倣い加工用。非鉄用。 材種CD10
1箱(5個)
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
セット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/mm 材質ドリル刃:コバルトハイス鋼+チタンコーティング、ケース:PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

CD-107 ホワイトボードクリーナー サンワサプライ 動画あり
ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。 ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。 スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。
成分エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×179 アズワン品番64-0848-02
1本(200mL)
939 税込1,033
当日出荷

長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。倣い加工用。非鉄用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:H●re:2.5●la:5●iW:4.7●最大切り込み:使用バイトのar●勝手:勝手なし●多結晶ダイヤモンド材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1792 アズワン品番65-8202-58
1セット(5個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CD85E10) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CD Series(CD85N10) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CD Series(CD85F10) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CD Series(CD85Y10) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:7●iW:11.5●bs:7●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4569 アズワン品番65-8231-67
1セット(5個)
96,980 税込106,678
4日以内出荷

高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●re:0.4●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:2.2●iW:11.5●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4518 アズワン品番65-8231-62
1セット(5個)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止 付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.2 取付シリコン吸着 タッチパネル方式対応 反射防止対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
409 税込450
4日以内出荷

高速・高精度正面フライス加工用チップです。非常にシャープなチップで溶着しにくいです。セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。正面フライス加工用。ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:2.2●iW:11.5●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4526 アズワン品番65-8231-63
1セット(5個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア。
材質PS クリア 収納枚数(枚)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×10枚)
839 税込923
当日出荷

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア
材質PS 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×5枚)
439 税込483
3日以内出荷

フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 入数1枚
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×20個パック。本体カラーはクリア
材質PS クリア 収納枚数(枚)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×20枚)
1,579 税込1,737
3日以内出荷

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。
用途電子納品時に提出するCDの保管に。 材質紙、EVA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×216×12 アズワン品番62-4863-59 収納枚数(枚)2
1冊
849 税込934
当日出荷

成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩) 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180 アズワン品番64-0897-08
1個
899 税込989
当日出荷

空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)13 使用温度範囲(℃)-30~70 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1枚ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!。スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1箱(4L×6本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷


クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!。スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
1缶(4L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX 成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤 容量(mL)900 液性中性 使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 商品タイプ液体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ! スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル 関連資料SDS(製品安全データシート)(0.16MB)
1缶(20L)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状D型(かまぼこ型) 長さ(mm)2000 取付穴数5 穴タイプ長穴
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用 長さ(mm)230 タイプコア保持型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
1個
59,400 税込65,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石 全長(mm)166 使用条件回転+振動
1本
439 税込483
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)