端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
こんなお得な商品も!
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
こんなお得な商品も!
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
色乳白色
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105(絶縁体)
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)(UL)600(CSA)300
端子形状閉端接続子
難燃性UL94 V-2
特性難燃
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
色ニュートラル
タイプヘッドセット
分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
こんなお得な商品も!
トイレブラシ カーブタイプ
モノタロウ
¥219
税込¥241
洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。
塩ビ不使用です。
材質(柄部)ポリプロピレン
質量(g)100
使用場所トイレ
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
ホーキ チリトリ セット
モノタロウ
¥299
税込¥329
テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217
トラスコ品番297-2212
材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)165
全長(mm)217
質量(g)100
タイプテーブルホウキ
アズワン品番65-0334-67
商品タイプホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-25~+90
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0
電線抱合範囲AWG(#)8
寸法L(mm)24.5
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状閉端
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)11.9
寸法l(mm)8.2
寸法d(Φmm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥369
税込¥406
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
JIS規格〇
定格電圧(V)300
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~90
規格JIS C2807規格品
ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。
全長L(mm)約235
トラスコ品番368-4695
材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー
質量(g)50
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!
サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄
モノタロウ
¥169
税込¥186
汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
トラスコ品番368-4679
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル
質量(g)50
幅W(mm)約75
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
洋式・和式を問わず使えるブラシです。
用途トイレ清掃用に。
使用場所トイレ
トラスコ品番435-1924
長さ(mm)380
厚さ(mm)スポンジ:約35
質量(g)75
アズワン品番65-0334-64
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様アメリカンポスト用
幅(mm)110
高さ(mm)1600
奥行(mm)110
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。
紙厚(mm)(総厚)0.13
紙厚(g/m2)121
紙質古紙パルプ配合
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
グリーン購入法適合
水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所網戸
トラスコ品番368-4687
材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス
幅(mm)約180
質量(g)120
本体サイズ(mm)180×235×50
巻芯径(Φmm)38
アズワン品番65-0334-66
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
刃長l1(mm)25
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ!
●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ
●カッターは全て焼入れ済み
●シャンクが軽い!
●吸じんシステムで快適作業!
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角標準
汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル
幅W(mm)約60
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
仕様面ファスナー付
サイズA4
色(本体)ブラック
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
適合材鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
HDBaseT 2.0テクノロジー対応
単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能
ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に
ポート数1
仕様コンピュータ接続数(直接)×1
トラスコ品番159-2210
セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.28
インターフェースモニター:HDMI
最大解像度4K
コネクタHDMI
アズワン品番64-8301-43
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプ2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
洋服やベッド、ソファーなどのホコリを優しくはらいます。
全長(mm)288
トラスコ品番368-4717
材質柄:ポリエチレン、毛:天然草
質量(g)105
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥719
税込¥791
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
色OD色
エスコ品番EA927CE-8
材質ポリエステル600デニール
質量(kg)0.95
容量(L)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ