カテゴリ

  • 農業機械(812)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
  • オフィス家具(96)
  • 制御機器(73)
  • 切削工具(67)
  • メカニカル部品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • バイク部品(26)
  • 測定用品(26)
  • 物流用品(25)
  • 自動車純正部品(23)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • クリーンルーム用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 作業工具(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 電気材料(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 事務用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 家電(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 空圧工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf10」の検索結果

関連キーワード
1,931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10FB IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10FBIKO(日本トムソン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FB構造シール部:シールド形寸法D(mm)22寸法B(mm)13.2寸法C(mm)12寸法B2(mm)23寸法d1(mm)10寸法B1(mm)36.2寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10FBUU IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10FBUUIKO(日本トムソン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)22寸法B(mm)13.2寸法C(mm)12寸法B2(mm)23寸法d1(mm)10寸法B1(mm)36.2寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FBUUR IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FBUURIKO(日本トムソン)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-FBUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)26寸法B(mm)13.2寸法C(mm)12寸法B2(mm)23寸法d1(mm)10寸法B1(mm)36.2寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FBUU IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FBUUIKO(日本トムソン)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)26寸法B(mm)13.2寸法C(mm)12寸法B2(mm)23寸法d1(mm)10寸法B1(mm)36.2寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FBR IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FBRIKO(日本トムソン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-FBR構造シール部:シールド形寸法D(mm)26寸法B(mm)13.2寸法C(mm)12寸法B2(mm)23寸法d1(mm)10寸法B1(mm)36.2寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12
ナイル スライドエヤーニッパ本体CF10 室本鉄工ナイル スライドエヤーニッパ本体CF10室本鉄工
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3267
チェーンブロックCF010用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF010用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
4日以内出荷
関連資料(0.16MB)
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FB IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF10-1FBIKO(日本トムソン)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FB構造シール部:シールド形寸法D(mm)26寸法B(mm)13.2寸法C(mm)12寸法B2(mm)23寸法d1(mm)10寸法B1(mm)36.2寸法G(mm)M10×1.25寸法G1(mm)12
ハイカットCF-10F タイムケミカルハイカットCF-10Fタイムケミカル
23,980税込26,378
1缶(18L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。 専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。
成分多価アルコール、水比重1.05外観無色液体危険物の類別非危険物希釈の目安気温0℃:希釈倍率10~15程度/気温ー5℃:希釈倍率5~10程度関連資料(0.17MB)
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
CFコーヒーフィルター 無漂白 サンナップCFコーヒーフィルター 無漂白サンナップ(3件のレビュー)
169税込186
1袋(100枚)
当日出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
関連資料(3.03MB)
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
15,880税込17,468
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(200m)ほか
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススクレーパー ムラテックKDSステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
欠品中
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
銅爪付ヒューズ ELPA銅爪付ヒューズELPA(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30 モリグリーンモリグリーンホワイト SL/CF 10W-30モリグリーン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
回転フック スチール製 光回転フック スチール製(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール付属品ビス2本寸法D(mm)7
エンジンオイル SN/CF 10W-40 モリグリーンエンジンオイル SN/CF 10W-40モリグリーン(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)
当日出荷
エンジンパワーを引き出す、高負荷走行対応の高粘度オイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン専用粘度10W-40APISN/CF容量(L)4温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE10W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)カムフォロアG CF-GIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THKカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
クラブフック10連アイアン用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]クラブフック10連アイアン用ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品止めねじ適合SB-24・32材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
ケーキ用フィルム ここからお開き 福重ケーキ用フィルム ここからお開き福重
1,498税込1,648
1パック(1000枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質OPP
深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
キャンパスダイアリー フリー コクヨキャンパスダイアリー フリーコクヨ(2件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ枚数24(48ページ)紙質上質紙製本糸かがりとじ
パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ TOKIO(藤沢工業)パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプTOKIO(藤沢工業)
5,998税込6,598
1脚
当日出荷から11日以内出荷
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り背もたれあり材質(座面)ハードボード・ウレタンフォームグリーン購入法適合
カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THKカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪THK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種類埋込コンセント結線方式半田付け端子
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
エンジンオイル SL/CF レイクフィールドエンジンオイル SL/CFレイクフィールド(92件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
翌日出荷
一般走行車両のエンジン性能を確保。 適正なオイル交換距離(期間)で、エンジン寿命を延長。 エンジン内部の汚れ・摩耗を抑制し、エンジン性能をフルに発揮。
用途ガソリンエンジン・ディーゼル兼用APISL/CFベースオイル鉱物油仕様(塩基価)7.52mgKOH/gL3.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CFコーヒーフィルター サンナップCFコーヒーフィルターサンナップ(4件のレビュー)
189税込208
1袋(100枚)
当日出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。漂白コーヒーフィルター
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
関連キーワード
...