カテゴリ
- バイク部品(11)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf6ma」の検索結果

ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
THK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。シールなし材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
オイル交換フルSET K-PIT
KITACO(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
RDS01リプロディスク 162/34/56
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781個欠品中SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
ハイパフォーマンスフィルター/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷純正エアクリーナーBOX専用品。 乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。 DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。 乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
FLATドリブンフェイスTYPE1/V125
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷高速ギヤでのVベルトの落ち込みトラブルを回避する、フラットフェイスのドリブンASSYです。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
6カクボルト M8X35
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M8X35-7T部品名称6カクボルト M8X35図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.11、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.20、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX DPF部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.16、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.33、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.11、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.29、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.17、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22など
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格#6001ZZ図解NoMS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.48、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS056E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.53、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.7、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.45、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.41、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.15、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など
ローダウRショックレッドSP/アドレスV12
DAYTONA(デイトナ)取扱い終了オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。リアをローダウンして足つき性の向上と低いフォルムを演出。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
キョウカRショックメッキSP/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)取扱い終了リア車高約15mmアップで、深いバンク角と高い旋回性を実現。クロームメッキボディで引き締まった足回りを演出します。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
ローダウRショックメッキSP/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)取扱い終了オイルダンパー仕様で乗り心地は固すぎない設定。リアをローダウンして足つき性の向上と低いフォルムを演出。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
ショートサイドスタンド/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)取扱い終了前後ローダウン時に必要なクロームメッキ仕上げのショートサイドスタンド。主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-・CF4MA)
キョウカRショックアカSPG/アドレスV125
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)取扱い終了原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
屋内用LED表示ボード
パトライト(PATLITE)取扱い終了文字数・バリエーション豊富な多機能タイプ! 高輝度、省電力の次世代ハイスペック表示機。種類電光掲示板定格電圧(V)AC100発光色赤/緑/橙光源LEDモジュールA寸法L(mm)89寸法H(mm)(19.5)寸法F(mm)46寸法E(mm)77.5寸法B(mm)95寸法M(mm)46寸法I(mm)40寸法J(mm)(72)取付場所屋内専用寸法K(mm)(247)インターフェースRS-232C、RS-422A(RS-485)/入力用シリアルインターフェース、CFカード(CFA企画準拠 Type Ⅰ)作画データ転送用、パラレル入力/11点(各DC12~24V、6~12mA)、パラレル出力/8点(各最大DC24V、100mA)、オープンコレクタ使用湿度範囲35~85結露なきこと輝度200cd/m2(橙色点灯時)絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V絶縁抵抗にて、電源ライン~FG間)表示文字サイズ96mm動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~110