自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。
タイプ薄鋼電線管用
ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
用途ステンレス・鉄板
有効長(mm)26.5
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)89
寸法(mm)20-38
ピッチ(mm)不等3/4
ドリル径(Φmm)6
板圧(mm)4
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数4
全長(mm)50
刃径公差(mm)0~+0.005
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
種別ウォームホイール
材質FC200
歯形並歯
精度等級KNK W 002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
刃長20
全長50
材質超硬超微粒子
刃数4
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)2.5
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線
付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質亜鉛合金ダイカスト
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
材質(本体)銅合金
表面処理ニッケルメッキ
材質(パッキング)クロロプレンゴム
材質(ワッシャー)接地:ステンレス
関連資料(0.06MB)
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)118
直径(Φmm)275
仕様HACCP対応商品
エスコ品番EA992CG-22
色ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118
線径(Φmm)0.4
メッシュ14
目開き(mm)1.41
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
極数2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)100
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-22
コンセント個数3個口
コンセント形状(抜止形)2P 15A 100V
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-22
全長(mm)34
質量(g)約16
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
材質黄銅製
形状コネクタ
接続ねじ種類G
コーナーガード付のアルミケースです。
コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。
また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。
質量(kg)3.2
キャスターなし
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール
材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装
質量(kg)3.2
機能垂直スタック(スタックピッチ:60mm)
座面高さ(mm)455
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×455
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340
スタック可能数:床5脚
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール
材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装
質量(kg)3.7
機能垂直スタック(スタックピッチ:60mm)
座面高さ(mm)620
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×620
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340
スタック可能数:床5脚
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質FC200
種別ウォームホイール
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯車基準断面歯直角
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール
材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装
質量(kg)4.9
座面高さ(mm)720(ステップ:240)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×720
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール
材質座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装
質量(kg)3
機能垂直スタック(スタックピッチ:60mm)
座面高さ(mm)360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×360
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×340
スタック可能数:床5脚
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。
質量(kg)3.7
キャスターなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×405×620
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
次へ