156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き) 保護等級IP20(IEC60529) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115 設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと) 終端抵抗適合:510Ω
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超硬超微粒子 全長50 刃数4 刃長15 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)1.5 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東京センサFSCコントローラ
終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
用途マットスイッチ断線検知用コントローラ。 幅(mm)50 高さ(mm)104 奥行(mm)110
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)90 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12 刃長l1(mm)45
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80 温度ヒューズ126℃または128℃ 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電線断面積(mm2)1.25
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


CG1ZA40-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA40-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CG1ZN40-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

CDG1ZN32-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN32-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

CDG1ZA50-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-210Z SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1FA32-210JZ-M9BAL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-210JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-210Z SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1BN63-210FZ-A93LS 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63-210FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

CDG1BA63-210JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-210JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-210Z SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1FA50-210Z-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

CDG1BN32-210Z-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CDG1ZN63-210JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-210JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CDG1ZN50-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

CDG1ZA32-210JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA32-210JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,398 税込9,238
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1BN25-210JZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-210JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

CDG1ZN63-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CDG1ZA63-210Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1ZA63-210FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-210FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) めねじ
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1FA40-210Z-A93Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-210Z SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDG1BA20-210Z-M9NL-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-210Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼 クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-210Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1TN50-210Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-210Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CDG1TN40-210Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-210Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷