カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ch-pw」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードホルダー 坂詰製作所

    カードホルダー

    坂詰製作所
    4,698税込5,168
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
  • Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 縦置き Series 7 6 5 4 3 2 1/SE スリム エレコム

    Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 縦置き Series 7 6 5 4 3 2 1/SE スリム

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるApple Watch用スリムスタンドです。
    材質スタンド本体:ABS、TPU、シリコンゴム、リングパーツ:TPU質量(g)約35対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm・41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm・40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm・38mm]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約45×80×76
  • コードレス高圧洗浄機 CLEAN SELECT

    コードレス高圧洗浄機

    CLEAN SELECT
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
    用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ幅(mm)75質量(kg)1.5高さ(mm)590奥行(mm)820電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5
  • 接着式カードホルダ 坂詰製作所

    接着式カードホルダ

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
    材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白厚さ(mm)5
  • Bose QCHP用オーディオケーブル BOSE(ボーズ)

    Bose QCHP用オーディオケーブル

    BOSE(ボーズ)
    2,298税込2,528
    1式
    12日以内出荷
    QuietComfort ノイズキャンセリングヘッドホンの交換用AUX/マイクケーブルがあれば、Bluetooth接続が使えない時やバッテリー残量が少ない時でも、ずっと音楽を楽しめます。
    付属品音声ケーブル (2.5 mm~3.5 mm)
  • PW4NX用 4chバッテリチャージャー SATO(サトー)

    PW4NX用 4chバッテリチャージャー

    SATO(サトー)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    約4時間で最大4個のバッテリをフル充電する充電器。エコ充電機能付き。ACアダプタも含まれています。
    適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
  • PW4NX用 1chバッテリチャージャー SATO(サトー)

    PW4NX用 1chバッテリチャージャー

    SATO(サトー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    約3時間でバッテリをフル充電する急速充電器。エコ充電機能付き。ACアダプタも含まれています。
    適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と振動でお知らせする増設用受信機。携帯しやすく呼び出しを見逃しにくい。電池式で場所を選ばず使用可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途持ち運び用の受信機として。介護・見守り用途に仕様通知方法:音・光・振動適合各種monban CUBE II受信機タイプバイブレーション受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×2設置方法据置・携帯設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。人感センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。人の動きを検知して音と光でお知らせ。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りにタイプ光フラッシュ受信機、人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×3設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。コンパクトなMINIサイズの増設用受信機。コンセントに差すだけで簡単設置。場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音適合各種monban CUBE II受信機タイプMINI AC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。コンセント式で電池交換不要。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュAC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。音と光で離れた場所にお知らせ。防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)。吸盤取り付け対応。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外防水性IP66(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。扉センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。ドアや窓の開閉を検知して音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。音センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。音や声を検知して音と光でお知らせ。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とMINI AC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。コンパクトサイズで場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプAC電源受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセット。ボタン操作で音・光・振動でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。クリップ・卓上置き対応(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプバイブレーション受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(16ch・4TB)

    ビデオセンシング
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時)容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大168(HDD除く)入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×2解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
  • ネットワークレコーダー(32ch・8TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(32ch・8TB)

    ビデオセンシング
    839,800税込923,780
    1台
    9日以内出荷
    フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス仕様eSATA:最大12TB、入力帯域幅:512Mbps、出力帯域幅:512Mbps質量(kg)約 4.7(標準HDD4TB×2装着時)容量HDD(4TB)×2標準搭載 (最大48TB(12TB×4)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大230(HDD除く)入力IPビデオ:32ch(PoE:16ch,LAN:16ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×4解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA