カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 家電(7)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ch-pw」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードホルダー 坂詰製作所

    カードホルダー

    坂詰製作所
    4,698税込5,168
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
  • ツイン金具(両面) HAMILeX(ハミレックス)

    ツイン金具(両面)

    HAMILeX(ハミレックス)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約6耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
  • ツイン金具(両面) HAMILeX(ハミレックス)

    ツイン金具(両面)

    HAMILeX(ハミレックス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約5耐荷重(kg)30対応インチサイズ~50V型
  • ツイン金具(両面) HAMILeX(ハミレックス)

    ツイン金具(両面)

    HAMILeX(ハミレックス)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    付属品ベース金具、テレビ取付ブラケット(左右)各1、六角ねじ×5、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、六角スパナ×1質量(kg)約7.5耐荷重(kg)55対応インチサイズ~100V型
  • CPUホルダー HAMILeX(ハミレックス)

    CPUホルダー

    HAMILeX(ハミレックス)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    付属品固定ベルト×2本仕様縦設置可能質量(kg)約5耐荷重(kg)約10有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121
  • Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 縦置き Series 7 6 5 4 3 2 1/SE スリム エレコム

    Apple Watch アップルウォッチ 充電器 スタンド 縦置き Series 7 6 5 4 3 2 1/SE スリム

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    純正Apple Watch磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるApple Watch用スリムスタンドです。
    材質スタンド本体:ABS、TPU、シリコンゴム、リングパーツ:TPU質量(g)約35対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm・41mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm・40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm・38mm]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約45×80×76
  • 回転金具 HAMILeX(ハミレックス)

    回転金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
    材質スチール製・焼付粉体塗装仕上げ質量(kg)1
  • マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ横向き用] HAMILeX(ハミレックス)

    マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ横向き用]

    HAMILeX(ハミレックス)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1質量(kg)約11.5耐荷重(kg)40静止耐荷重(kg)110対応インチサイズ40~50V型
  • マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用] HAMILeX(ハミレックス)

    マルチ金具(ヨコ2連)[ディスプレイ縦向き用]

    HAMILeX(ハミレックス)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    セット内容組立ねじ×4、落下防止ねじ×4、六角レンチ×1、ベースパイプ(1100mm)×1、テレビ取付ブラケット(左・右)×1質量(kg)約7.5耐荷重(kg)40静止耐荷重(kg)110対応インチサイズ40~50V型
  • コードレス高圧洗浄機 CLEAN SELECT

    コードレス高圧洗浄機

    CLEAN SELECT
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
    用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ幅(mm)75質量(kg)1.5高さ(mm)590奥行(mm)820電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5
  • 接着式カードホルダ 坂詰製作所

    接着式カードホルダ

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
    材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白厚さ(mm)5
  • Bose QCHP用オーディオケーブル BOSE(ボーズ)

    Bose QCHP用オーディオケーブル

    BOSE(ボーズ)
    2,298税込2,528
    1式
    12日以内出荷
    QuietComfort ノイズキャンセリングヘッドホンの交換用AUX/マイクケーブルがあれば、Bluetooth接続が使えない時やバッテリー残量が少ない時でも、ずっと音楽を楽しめます。
    付属品音声ケーブル (2.5 mm~3.5 mm)
  • PW4NX用 4chバッテリチャージャー SATO(サトー)

    PW4NX用 4chバッテリチャージャー

    SATO(サトー)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    約4時間で最大4個のバッテリをフル充電する充電器。エコ充電機能付き。ACアダプタも含まれています。
    適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
  • PW4NX用 1chバッテリチャージャー SATO(サトー)

    PW4NX用 1chバッテリチャージャー

    SATO(サトー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    約3時間でバッテリをフル充電する急速充電器。エコ充電機能付き。ACアダプタも含まれています。
    適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    AC/DC 50A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定質量(g)340電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC50消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)
  • ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と振動でお知らせする増設用受信機。携帯しやすく呼び出しを見逃しにくい。電池式で場所を選ばず使用可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途持ち運び用の受信機として。介護・見守り用途に仕様通知方法:音・光・振動適合各種monban CUBE II受信機タイプバイブレーション受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×2設置方法据置・携帯設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。人感センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。人の動きを検知して音と光でお知らせ。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りにタイプ光フラッシュ受信機、人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×3設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。コンパクトなMINIサイズの増設用受信機。コンセントに差すだけで簡単設置。場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音適合各種monban CUBE II受信機タイプMINI AC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。コンセント式で電池交換不要。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュAC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。音と光で離れた場所にお知らせ。防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)。吸盤取り付け対応。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外防水性IP66(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。扉センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。ドアや窓の開閉を検知して音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。音センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。音や声を検知して音と光でお知らせ。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とMINI AC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。コンパクトサイズで場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプAC電源受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセット。ボタン操作で音・光・振動でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。クリップ・卓上置き対応(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプバイブレーション受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(16ch・4TB)

    ビデオセンシング
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時)容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大168(HDD除く)入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×2解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
  • ネットワークレコーダー(32ch・8TB) ビデオセンシング

    ネットワークレコーダー(32ch・8TB)

    ビデオセンシング
    839,800税込923,780
    1台
    9日以内出荷
    フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
    付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス仕様eSATA:最大12TB、入力帯域幅:512Mbps、出力帯域幅:512Mbps質量(kg)約 4.7(標準HDD4TB×2装着時)容量HDD(4TB)×2標準搭載 (最大48TB(12TB×4)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大230(HDD除く)入力IPビデオ:32ch(PoE:16ch,LAN:16ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×4解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
  • 【レンタル】パワーアナライザ 340W×170H×156Dmm PW3390-01シリーズ レンタル HIOKI(日置電機)

    【レンタル】パワーアナライザ 340W×170H×156Dmm PW3390-01シリーズ レンタル

    HIOKI(日置電機)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    クラストップレベルの電力基本確度±0.04%rdg. ±0.05%f.s.を実現。200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相確度。大幅な小型軽量化を実現、フィールドでも研究室並みの高確度測定。新燃費国際基準WLTPの電流・電力収支測定適しています。(使用温度範囲が-10~40℃に拡大され、WLTPに追加された-7℃低温試験にも使用可)。過渡状態の電力を50ms高確度高速演算、その他高調波解析、瞬時波形、ノイズ解析・効率損失など全ての項目を同時並列演算。Bluetooth(R)無線技術対応アダプタ併用でHIOKIのデータロガー(LR8410 Link対応品)に測定値を送信可能。多系統の同時測定に、最大8台(32ch)同期したデータを取得可能。クランプ電流センサによる簡単な電力計測。直流電力測定のJCSS認定を取得。電力測定器:高確度と機動性を両立したパワーアナライザPW3390。▼パワーアナライザーPW3390は、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性。電流センサの位相補正機能と併用して、高周波かつ低力率な電力も正確に測定します。▼電力変換効率の評価やEV/HEVインバータモータ解析、高調波解析に適しています。電力測定器:豊富な電流センサで測定シーンを拡大するパワーアナライザ。▼確度重視の貫通型、利便性重視の高確度クランプ型、最大AC6000Aの測定ができるフレキシブル型など、測定シーンを拡大する電流センサ。▼インバータの二次側測定から商用電源ラインの大電流測定まで、コンパクトなボディーで電圧、電流、電力、高調波、波形、効率演算など多彩な電力解析を実現しました。車両の燃費性能評価試験イメージを動画でご紹介。▼下記にご紹介する、新燃費基準WLTCモード燃費試験に準じて燃費測定する際に必要な電力測定性能と、試験実施に便利な機能を持っています。タフな温度環境下で、高確度に測定。▼恒温室や温度変化の激しいエンジンルームなど、過酷な温度環境下でも高確度に測定します。▼優れた温度特性と広い使用温度範囲をもつ、高確度貫通型と高確度クランプ型、入り組んだ配線や狭い場所に簡単設置できる小型センサーなど、多彩な電流センサをラインアップ。▼PW3390本体は-10℃の低温環境から40℃の環境をカバーし、さまざまな環境下に持ち運んで使えます。フィールドにも高確度測定を持ち運ぶ。▼電力解析エンジンに演算機能を凝縮することで、大幅な小型軽量化を実現。フィールドでも研究室並みの高確度測定を実現します。ワンタッチで画面切替、多彩な電力解析。▼電力解析エンジンにより全ての項目を同時並列演算。ページキーで画面を切り替えるだけで多彩な解析が可能です。測定確度と高周波特性を徹底追求。▼4チャネルの電力入力を備え、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現しました。パワーエレクトロニクスにおける高効率機器の電力・効率を、より正確に測定します。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性を実現することにより、高周波かつ低力率な電力も正確に測定することが可能となりました。電力解析エンジンが実現する高速・5系統同時演算。▼500kS/s高速サンプリング、16bit高分解能のA/D変換器で入力波形を正確に捕捉。▼電力解析エンジンが周期検出/広帯域電力解析/高調波解析/波形解析/ノイズ解析の5系統全てを独立でデジタル処理します。高速同時演算処理により、正確な測定と50msのデータ更新レートを両立しています。高確度を徹底追求した電流センサー。▼高い確度と広い測定帯域をもつ貫通型。広い使用温度範囲で最大2000Aの大電流を高確度に測定します。▼高確度クランプ型:素早く簡単に結線できるクランプ型。広い使用温度範囲で最大1000Aの大電流検出から、入り組んだ配線や狭い場所でも簡単設置できる小型センサーまで、多彩な品揃えで高確度に測定します。▼高確度直接結線型:新開発のDCCT方式により、50A定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現します。高周波、低力率電力も正確に。電流センサの位相補正機能を搭載。▼新技術のバーチャルオーバサンプリングを搭載。500kS/s、16bitの高分解能を維持したまま、200MS/s相当の位相補正を実現。▼電流センサの位相誤差を0.01°分解能で設定し、補正します。▼従来は正確な測定が難しかったインバータ出力のスイッチング周波数に含まれる高周波かつ低力率な電力も、位相補正機能を使うことで、測定誤差を大幅に低減し測定します。▼※バーチャルオーバサンプリング:実際のサンプリング周波数より数百倍高いサンプリング周波数を用いたデスキュー処理を機器内部で仮想的におこなう技術。PC通信ソフトウェア PW Communicator。▼PW CommunicatorはPW3390とPCの間で通信をおこなうためのアプリケーションソフトウェアです。PW3390の設定、測定値のモニタ、CSVデータ保存、効率演算など便利な機能を搭載しています。▼数値モニタ:PW3390の測定値をPC画面に表示。最大で32項目を表示。電圧、電流、電力、高調波項目など全ての測定値から自由に選択可能。▼波形モニタ:測定している電圧、電流の波形をPC画面でモニタ。▼本体設定:接続されているPW3390の設定をPC画面上から変更。▼複数台測定:PW3390をはじめメーカーパワーアナライザPW6001、パワーメータPW3335、PW3336、PW3337を最大8台まで一括制御可能です。測定データのPCへの同時保存、測定器間の効率演算も可能です。▼CSV形式保存:測定データを一定時間毎にCSVファイルに記録。記録間隔は最短で50ms。
    付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電源コード×1、USBケーブル(0.9m)×1、入力コードラベル×2仕様同期周波数範囲:0.5~5kHz、データ更新レート:50ms(高調波測定/周波数測定:45Hz以下では周波数に依存)、【高調波測定】測定チャネル数:4チャネル、同期周波数範囲:0.5~5kHz、解析次数:最大100次、【ノイズ測定】演算チャネル数:1チャネル(CH1~CH4から選択)、最大解析周波数:200k/50k/20k/10k/5k/2kHz質量(kg)4.6電源AC100~240V、50/60Hz、140VA測定項目周波数、電圧実効値、電圧平均値整流実効値換算値、電圧交流成分、電圧単純平均値、電圧基本波成分、電圧波形ピーク+、電圧波形ピーク-、電圧総合高調波歪率、電圧リプル率、電圧不平衡率、電流実効値、電流平均値整流実効値換算値、電流交流成分、電流単純平均値、電流基本波成分、電流波形ピーク+、電流波形ピーク-、電流総合高調波歪率、電流リプル率、電流不平衡率、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、電圧位相角、電流位相角、電力位相角、正方向電流量、負方向電流量、正負方向電流量和、正方向電力量、負方向電力量、正負方向電力量和、効率、損失、電流積算、有効電力積算寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×170×156機能自動保存機能:インターバルごとにCFカードへ保存(USBメモリは不可):OFF、50ms~60min、15切替、ロガー接続機能:測定値をHIOKI LR8410 Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetooth(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用)周波数帯域(kHz)DC、0.5~200測定レンジ電圧:15~1500V、7レンジ、電流:0.1A~20kA(使用センサにより、レンジ構成が変わります)表示更新レート200ms(内部データ更新レートから独立、波形・FFTは画面による)測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、電圧4ch、電流4ch、チャネル間絶縁アズワン品番69-8557-23-64インターフェイスUSB(通信/メモリ)、LAN、CFカード、RS-232C(通信用/LR8410 Link)、同期制御、外部制御レンタル日数(日)30有効測定範囲電力:0.0150W~39.600MW(電圧レンジ/電流レンジ/測定ラインの組合せにより自動的に決定)基本確度(45~66Hz)電圧:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電流:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電力:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.サービス分類レンタル
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    83,980税込92,378
    1個
    14日以内出荷
    AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    269,800税込296,780
    1個
    14日以内出荷
    AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
    用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)1300寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC1000周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長3m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
    用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)850寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長3m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    209,800税込230,780
    1個
    14日以内出荷
    AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
    用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)1150寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    299,800税込329,780
    1個
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 1000 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)990電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧2mV/A定格電流(A)AC/DC1000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35周波数特性DC~100 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)50以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    279,800税込307,780
    1個
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 500 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)860電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧4mV/A定格電流(A)AC/DC500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35周波数特性DC~200 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)50以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260