用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
モジュラージャック等通信用コネクタの未使用部分を保護するブランクモジュールです。
スナップイン方式で取付可能です。
用途コネクタ未使用箇所の保護
材質HIPS
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.4×34.8×18.3
使用場所屋内
質量(g)28
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
仕様静電気シールド性:20V未満、防湿性:0.035g/sq未満(試験方法:重量法)
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
厚さ(μm)85
内寸(mm)203×305
引張強度115N/inch以上
表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-04
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
内寸法(mm)279×381
厚さ(μm)85
引張強度115N/inch以上
静電気帯電防止性能20V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ミツビシ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーミツビシ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途ランドセルの定位置に!ランドセルラックのスリムタイプ。Aタイプ本を立てられるブックエンド付き。教科書やA4ファイルなどを立てて収納できます。Bタイプ13段階で棚板の調節が可能です。収納するものに合わせて自由に収納できます。小物を収納できる2つの引出し、サイドフックでお片付け上手に!目隠しキャスター付きで模様替えやお掃除もらくらく!スリムタイプ同士や、ワイドタイプとも連結できるため、兄弟、姉妹で並べてのご使用もオススメです。成長に合わせて長く使えるシンプルなデザインのランドセルラック。グレー・ナチュラル・ホワイトウォッシュの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】Aタイプ(本立て付き):幅38×奥行41.5×高さ107cmBタイプ(自由な可動棚):幅38×奥行41.5×高さ107cm【梱包サイズ(約)】Aタイプ(本立て付き):113×44.5×11cm(23.9kg)Bタイプ(自由な可動棚):113×44.5×10cm(22.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】・お客様組み立て品(プラスドライバー・ハンマーが必要)・二人以上での組み立てをおすすめ
シリーズSY7000
衛生的で食材ごとの使い分けができるハセガワのカラーめん棒。消毒保管庫(熱風90℃90分)・煮沸消毒5分に対応!食洗機の使用も可能。木芯入り構造の為、反りにくい。各サイズ4つのカラーバリエーションにより食材ごとの使い分けが徹底できます。アレルギー対策にも。生地がくっ付きにくい素材を使用しています。洗浄後の水切れも良く、すぐに使用可能!
材質超高分子量ポリエチレン+木芯
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
関連キーワード