1,099件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
1パック(16枚)ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷

・CMRのイージーオイルレスキューです。・ガレージや作業現場でのオイル漏れ、車やバイクの整備中の油汚れ…突然の出来事に焦った経験はありませんか?そんなあなたの不安を解消し、迅速かつ徹底的に油汚れを処理するための商品です。・持ち運びやすく、車載にもちょうど良いサイズ!。・オイルの吸着から清掃まで、充実した7アイテムセット!。使用方法。1.床面にこぼれたオイルを、オイル吸着マットに吸わせる。2.残りのオイルにオイル吸着材をふりかけ、オイルを吸わせる。3.オイル吸着材をチリトリで集め、ゴミ袋にいれる。4.強アルカリ洗浄剤をオイル処理後の床面にスプレーする。5.3~5分程度放置し、水で流すかウエスでふき取ってください。
危険物の類別非危険物
1個ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●押入れ収納としても、リビング収納として使用してもOKなマルチラック。●棚板が可動式なので収納する物に合わせて調節できます。●キャスター付きなので出し入れもラクラク。●取っ手は左右に付け替えができるので設置場所に合わせる事が出来ます。
材質プリント紙化粧繊維板(パーティクルボード)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック CMRシリーズ
転倒防止天井突っ張り仕様
材質プリント紙繊維化粧板 寸法(幅W×奥行D)(mm)652×165(内寸) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×180×2229.5(天井突っ張りを含む高さ2287~2450)
1個
19,880 税込21,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEAGATE(シーゲイト)BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠。1個箱梱包。メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇。あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供
サイズ3.5 高さ(mm)26.11 インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
7日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/落し棒ホルダーx2、落し棒ホルダーキャップx2、ホルダー固定ねじx4、落し棒固定ねじx3/在庫終了時はCMS21160A(MB)で対応可 ブロンズ 適合シリーズアルシャイン
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ(CMR6A)
図解NoBP254B エンジン クランクケース、クランクシャフト部品 スパークプラグ(CMR6A)_No.23
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

電源電圧(V)250ac 安全接点2NC 材質(ハウジング)316ステンレススチール 補助接点常時開 スイッチ種類長方形 範囲HYGIEMAG シリーズCMR スイッチング距離(mm)10(閉)、22(開) IP等級IP67, IP69K 供給電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,790 税込31,669
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT6イーサネットケーブル: エンタープライズ10ギガビットネットワークに理想的化された単線 カテゴリ6ケーブル(304.8m リール巻き)。550 MHz周波数帯域により、スループット容量が向上。パワーオーバーイーサネット(PoE)および4Kまたは1080pビデオストリーミングに対応。高品質構造:高品質銅導体により、摩耗や信号ロスを最小限に抑える高精度の接続を実現。幅広いイーサネット用途に対応する23AWG銅線使用。安全性と信頼性:近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計、テスト。信頼性の高いイーサネット接続を実現。ノイズやEMI/RFI干渉を防止。用途:壁の中、フロア間、エレベータシャフトなどCMR難燃性が求められる敷設に適。ホーム、オフィス、教育機関でのネットワーク設置に理想的。仕様:ケーブル定格:CAT6/色:ブルー/ケーブル長:304.8m/1000Mbps/10Gbps/550MHz/PoE/導体数:4ペア UTP/ワイヤゲージ:23AWG純ベア銅/ファイア定格:CMR定格(ライザー)/ETL/TAA準拠
用途ライザー敷設で使用(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)。Gigabitネットワークで使えるように設計 仕様導体数:4ペア UTP、ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル、ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー) 質量(kg)15.4 ブルー 規格CAT6 - 500MHZk ケーブル長(m)305 構造単線銅線 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグCMR7H
部品名称スパークプラグCMR7H 関連資料(1.09MB) 図解NoMGC-S500 6.エンジン部品_No.8
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

1個(500mL)
7,498 税込8,248
8日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±31mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: 3C●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: CMR●ロードレギュレーション: 0.06●最低温度: -40℃●ムラタ0.75 Wシングル / デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - CMRシリーズ. ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル / デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル又はデュアル絶縁出力 1 kV dc又は3 kV dcオプション -40 → 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 5 V、12 V、24 V入力 5 V、12 V、15 V出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 5.5 dc●定格電力: 0.75W●入力電圧公称: V dc●出力電流: 150mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: 3C●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: CMR●ロードレギュレーション: 0.11●最低温度: -40℃●ムラタ0.75 Wシングル デュアル出力絶縁DC-DCコンバータ CMRシリーズ. ムラタCMRシリーズのDC/DCコンバータでは、シングル デュアル絶縁出力が得られます。 CMR絶縁DC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMRシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル又はデュアル絶縁出力 kV dc又は3 kV dcオプション -40~85(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 V、12 V、24 V入力 V、12 V、15 V出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトあり ローラー幅(mm)690(呼称/RW) 材質(ローラー部)スチール
1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 インターフェイスSATA 6Gb/秒 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
記憶容量(TB)10 サイズ3.5インチ インターフェイスSATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 容量10TB 保証期間3年
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ 容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)8
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチ 容量22TB キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間5年 インターフェイスSATA 容量(TB)22
1個
特価
108,874 税込119,761
当日出荷

1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠、メーカー保証5年。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。24時間×365日対応HDD、回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に抑え、自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)、24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現し、データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心(※テレビ録画データは復旧対象外)。従来型磁気記録方式 (CMR)を採用し、ワークロード550TB/年。正規輸入品。
高さ(mm)26.11 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.85 回転速度7200RPM インターフェイスSATA 6Gb/秒
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルの4TB HDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。低回転モデル〇16ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:○●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高16台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:○●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10% 高さ(mm)20.2(最大) 温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40 最大奥行(mm)146.99 最大幅(mm)101.6 標準質量(g)490 平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7 インターフェイスSATA 6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間5年
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

StarTech.comのカテゴリ6aケーブルは、電磁干渉(EMI/RFI)とノイズに対する保護機能を備え、高速で安定した10ギガビットネットワーク接続を行います。 各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。 また、使用しているRJ45コネクタはツメ折れ防止カバーとモールド加工の両方に対応しています。コネクタクリップとケーブルへの損傷を防ぎ、不慮の切断やネットワーク性能の低下を防止します。 各種ケーブル長とカラーから選べるStarTech.com製シールド加工カテゴリ6aケーブルは、配線の整理とネットワーク接続の識別がしやすく、総合的なネットワークソリューションを提供します。
用途CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など) データ、音声、動画を10ギガビットネットワークで伝送 コネクタRJ45 シールドUTPケーブル 伝送帯域(MHz)500
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様M 寸法(mm)幅16×奥行70 使用温度範囲-10~40℃ 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム
1パック(60個)
1,098 税込1,208
当日出荷

絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)2 仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口腔内の乾燥を予防する口腔用保湿剤。 洗浄中でも泡立ちにくい液体タイプ。 口腔化粧品。
アズワン品番8-3511-01 松吉医科器械コード23-5527-00
1個(250mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(ねじ部)スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)