20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質 容量(g)8×10本 TKG品番9-0924-0301 TKG品番(2017)6-0816-0301
1箱(10本)
1,198 税込1,294
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

TASCO(タスコ)エアダスター
ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので逆さまに使用しても液化ガスの噴出はありません。
容量(mL)350
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 動画あり
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1 使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ブローオフ(L13010)用 長さ(mm)130 質量(g)290 ガス容量(g)74 危険物の類別非危険物 本体寸法 直径(mm)40 ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698 税込1,868
欠品中

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm) 寸法(mm)径66×218 成分DME、炭酸ガス 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1本(350mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーダスター ノンフロン モノタロウ 定期注文
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様逆さ噴射可 成分DME (ジメチルエーテル) タイププッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213 容量(g)231(350mL) 形名ダストブロワー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス 付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質真鍮・ステンレス 質量(kg)1.17 内容積(L)(水)約1、(空間)0.3 寸法(外径×高さ)(mm)Φ102×290 TKG品番9-1915-0301 TKG品番(2017)6-1714-0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

セブン・セブン18-8ソーダサイフォン
ソーダバルブ2本付
材質18-8ステンレス、ナイロン、ポリエチレン 内容積(L)(水)約1、(空間)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×310
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101 セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443 TKG品番9-0923-0101
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷