コクーンとは コクーンは、今を生きる20~30代の感性をダイレクトに刺激する新ブランドです。 未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。 コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。
インク色黒
方式回転繰り出し式
材質(軸さや)黄銅・塗装
全長(mm)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース(Z-CS-CO):169×41×39.7
最大径(Φmm)13.2
先端ボール径(mm)0.7
替芯BRFN-10F-B
インクアクロインキ(油性)
色数単色
商品タイプ本体
線の太さ細字
コクーンが、グッドデザイン賞を受賞しました。 コクーンが、グッドデザイン賞を受賞しました。詳しくはこちらをご覧ください。 →グッドデザイン賞ウェブサイト※グッドデザイン賞とはグッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会の主催で、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞であり、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。 コクーンとは コクーンは、今を生きる20~30代の感性をダイレクトに刺激する、万年筆を中心とした新ブランドです。 未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。 コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。 コクーンの特徴 【専用ギフトケース】
プレゼントに最適な専用ギフトケースをご用意しております。ケース品番:Z-CS-CO
ペン先特殊合金
適合コンバータ(インキ吸入器):CON-40
種別F
材質(軸さや)黄銅・塗装
全長(mm)138
種類万年筆
最大径(Φmm)13.2
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ケース169×41×39.7
用途ドクターグリップGスペック等 対応
商品タイプ替芯
全長(mm)87
適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具、ドクターグリップ用単色
インク油性 アクロインキ
入数1本
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
トラベル関係をひとまとめ。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×105
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。
材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約8
圧力運転:0.2~0.55MPaG
温度(℃)運転:16~38
本体寸法(mm)1011
アズワン品番4-3322-01
給水口Rc1/2(15A)
1個
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。たくさんのポケットで分類整理。
材質本体:コットン・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×15×170
コクーンとは コクーンは、今を生きる20~30代の感性をダイレクトに刺激する新ブランドです。未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。 【専用ギフトケース】
プレゼントに最適な専用ギフトケースをご用意しております。ケース品番:Z-CS-CO
芯径(mm)0.5
適合替ゴム:HERF-10
全長(mm)145
種類シャープペンシル
方式キャップスライド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(使用ケース)169×41×39.7
最大径(Φmm)13.2
ケース品番Z-CS-CO
ハンモックのようにつるされたチェアです。リゾート気分を味わいながら包み込まれるようにリラックスしてお座りいただけます。
用途チェア
材質構造部材:金属(鋼)、塗装:粉体塗装、ラタン部:ポリエチレン、張地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1970
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番819-2962
材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)6
全高(mm)230
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯
商品タイプ替芯
インク油性 アクロインキ
全長(mm)86.8
適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色
入数1本
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
大きくコの字に開くメインポケット すぐに取り出せて便利 便利なペンポケット クッション入りで落としても安心
仕様ダブルファスナー(メインポケット)
材質本体/ポリエステル、緩衡材/ポリウレタン
厚さ(mm)17
全面強化ガラス
材質全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)120
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
色シルバー
サイズフリー
全長(cm)35.5
耐熱温度(℃)0~200
トラスコ品番819-2946
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地にアルミ加工、裏地:防炎加工綿
厚さ(mm)3
質量(g)250
入数(双)1
中指長(cm)9.0
手のひらまわり(cm)12.0
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×205×80
満水容量(L)本体容器:1、内容器:0.8
・NOCOのX-Connect バッテリークランプ、GBC005です。・NOCO Boost MAX72 インチ バッテリー クランプは、クラス 8+/CE の高排気量車両および機器の 12 ボルトと 24 ボルトのガスおよびディーゼル エンジン用に設計された頑丈なクランプです。・最小限の電力損失で最大の電流フローを提供する堅牢で頑丈な設計です。高電流転送能力を備えた GBC005 Boost MAX アクセサリは、すべて金属構造で強化された、溶解や煙が出ないクランプです。
ケーブル長(cm)182
モデル(対応)GB500+
ケーブルサイズ(AWG)2/0
1セット(2本)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
Good Lock Container調味料ポットがぴったり収納できる調味料ポットを最大4つ収納できる(Good Lock Container調味料ポットの場合)上段にスパイスを収納できる
材質本体/スチール
寸法(mm)142×142×118
関連キーワード