カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 洗車・清掃(6)
  • 科学研究・開発用品(2)

「core503」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)強力鉄粉除去クリーナーPITWORK(日産)(150件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(1kg)ほか
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
オートマチックトランスミッションリペア RISLONEオートマチックトランスミッションリペアRISLONE(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(500mL)
当日出荷
トランスミッションの性能を復元させて防止します。
使用量7~12Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウガラスコート フラッシュリーβモノタロウ(331件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物
オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ)オイルシステム 多走行車用 N呉工業(クレ)(136件のレビュー)
899税込989
1本(180mL)
当日出荷
5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Si-700クリスタルプロセス(177件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(300mL)ほか
当日出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
車まるごと鉄粉クリーナー 晴香堂(旧:オカモト産業)車まるごと鉄粉クリーナー晴香堂(旧:オカモト産業)(40件のレビュー)
899税込989
1本(500mL)
当日出荷
化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く)危険物の性状非水溶性
光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 鉄粉洗浄剤PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
7,598税込8,358
1本(4L)
当日出荷
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ)オイルシステム ストップオイルリーク呉工業(クレ)(113件のレビュー)
899税込989
1本(150mL)
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。適合車ガソリン・ディーゼル車成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
PLUS 91 PLUS 91PLUS 91PLUS 91(40件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(160mL)ほか
当日出荷
オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。使用温度範囲(℃)-25~188使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り主成分リキロン樹脂(PTFE)粒径(μm)(リキロン)3含有量(%)(リキロン)40w/w外観緑色・オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類動摩擦係数0.016~0.020危険物の性状非水溶性
マイクロピペット Socorex(ソコレックス)マイクロピペットSocorex(ソコレックス)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリエンジンオイルストップリークダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(350mL)
当日出荷
エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
CVTフルード CVTFα CVTFα ALPHASCVTフルード CVTFα CVTFαALPHAS(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)
欠品中
CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカルエステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)D1ケミカル(30件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク RISLONEワンシールストップリークRISLONE(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(325mL)
当日出荷
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
モリドライブ オイルトリートメント モリドライブモリドライブ オイルトリートメントモリドライブ(58件のレビュー)
639税込703
1本(300mL)
当日出荷
300mlの粘りが効く! 増粘系添加剤の定番品。ロングドライブやハードな走行の前に、又、オイル粘度の不足が感じられた時など、適度な粘度アップが可能なオイル性能強化剤です。 パワー・トルクの復活及び増強 メカニカルノイズを低減 エンジン内部の汚れを除去 エンジン内部の保護
用途ガソリン車適合車4輪ガソリン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
G’ZOX プロスペックフラッシングオイル SOFT99G’ZOX プロスペックフラッシングオイルSOFT99(106件のレビュー)
619税込681
1個(350mL)
当日出荷
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。種類速効性タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
マクロピペット Socorex(ソコレックス)マクロピペットSocorex(ソコレックス)
5,290税込5,819特価
1袋(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットの種類マクロピペット