53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。 靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。 歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造。ムレを抑えてハードな現場に。 つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。 シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状ローカット 機能耐油性・軽量 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 規格JSAA規格A級認定品 材質(アッパー)人工皮革 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 仕様インナーソール:取替式 材質(ソール)ゴム底 足幅ワイド(3E相当) 認定番号1475
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキ シルバー
1箱(100個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
1セット(75枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド ICP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1パック(50個)
409 税込450
当日出荷

1袋(11個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド FCP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,988 税込8,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クリーンペーパー包材なので、発塵を嫌うところに最適。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1セット(30g×1500個)ほか
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
7,070 税込7,777
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド HCP-IQ
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製 形式片扉(ドア) 寸法A(mm)300 板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2 ハンドルKR-70S(高IPハンドル) 保護等級IP65 使用場所屋内用 取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)単相100
1本
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

CP96SDB80-305C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-305C) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
26日以内出荷

CP96SDB40-305C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-305C) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
1個
12,000 税込13,200
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)