プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル
消費電力(W)150
電源AC100V±15%・50/60Hz
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)
本体質量(kg)15.5
分解能0.025mm/step
機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット
速度(カット)最大120mm/sec
印字密度300dpi
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315
印字方式熱転写
使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)
印字速度25mm/s
最大作画範囲200×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋内
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動軸位置右
表示数字(mm)4.4×2.8
こんなお得な商品も!

ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2
表示部黒地白文字
回転方向右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置右軸
表示数字(mm)4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブルUL2464インターフェースケーブル
保護クラス(電気的)クラス0
すべてのリレータイプユニットにはI/O端子が付属。 トランジスタユニットの場合、2 x XW2B-20G4 (品番 ; 365-2200 365-2200 )、端子台、2 x XW2Z-200A (品番 ; 365-2216 365-2216 ) I/O接続ケーブルを使用してください。CPM2C CPU。超小型、高速処理、フレキシブルなPLCは、マシン制御用途に最適です。カレンダーオプションが付いたリアルタイムクロッ
仕様●併用可能製品:SYSMAC CPM2Cシリーズ●メーカーシリーズ:CPM2C●入力数:6 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:4 (リレー)●ネットワークタイプ:CompoBus/S●通信ポートタイプ:周辺機器、RS232C●プログラム容量:4096ワード●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:2048 (データメモリ)ワード、4096 (プログラムメモリ)ワード
アズワン品番65-7321-53
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)
駆動軸位置右
表示数字(mm)6.5×4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
関連資料技術情報はこちら(75MB)
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理HP383コーティング
ねじれ角(°)30
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質粉末ハイス(CPM)
ねじの種類M
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質粉末ハイス(CPM)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード