一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ソケット
使用流体空気
適合プラグCPP20
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
タイプ分離型タイプ
こんなお得な商品も!
超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。
機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)216
切断能力(Φmm) 鉄線4
トラスコ品番818-8757
厚さ(mm)10.9
質量(g)274
寸法A(mm)45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。
用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。
寸法S(mm)20.8
寸法L(mm)170
トラスコ品番823-0809
質量(g)176
寸法D1(mm)34
寸法D2(mm)32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
AC100V電源レールに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
適合最大20V/3A(60W)
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)約3.8
パッケージ袋+ステッカー
約12時間のおしっこ3回分をしっかり吸収できる、厚型タイプのペットシーツです。長時間留守でペットシーツが取り替えられない時も安心の吸収力です。ワンポイント吸収でおしっこの広がりが従来品の25%低減、おしっこの後戻りが従来品の1/2に低減しました。銀イオン抗菌剤を配合することにより、トイレ後の細菌の繁殖を抑えます。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:吸水紙、高分子吸収体、綿状バルブ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
質量(g)121
シートサイズ(mm)590×900
1袋(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-Cポート×1。超速充電 PD対応アダプタ。携帯に便利なコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグ(30Wのみ)
用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 20W 30W
材質ABS、PC
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
M4規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.41/個
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.57/個
RoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品
質量(g)30
電流(A)最大5
電圧(V)DC12-24
ケーブル長(m)2
ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
1式
¥479
税込¥527
7日以内出荷
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個
RoHS指令(10物質対応)対応
透明基材なので、商品の見た目が損なうことなく、結束やラベル補助に使用出来ます。
通常のたばねらテープと同じ結束器で使用出来ます。
用途食品全般の結束、ばらけ防止用。
トラスコ品番205-1309
テープ幅(mm)20
基材ポリプロピレン
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.058
粘着剤ゴム系
伸び(%)188
粘着力(N/10mm)4.84
引張強度(N/10mm)44.9
自着力(N/10mm)4.2
1箱(10巻)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メーカーシリーズ:BMX XTS CPS個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC supplies
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状プラグ
使用流体空気
適合ソケットCPS20
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)11.3
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)490
ハンドル高さ(mm)915
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策○
1台
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
トラスコ品番828-3532
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007
質量(kg)5.2
質量(1セット)(kg)5.2
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
1箱(120個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番828-3533
セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008
質量(kg)5.4
質量(1セット)(kg)5.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(36点)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用
容量(g)10
粘度20cps
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
関連資料(2.03MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。
塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。
溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。
保存安定性に優れています。
用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。
セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg
比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91
粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps
外観(A液)黒色、(B液)透明
硬化時間(時間)8(5℃以下不可)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.7L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170
取付ねじG3/8
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
質量(g)1380
取付ねじG3/8
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30
適合ホース径(Φmm)10
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用
トラスコ品番230-4580
セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2
質量(kg)1.5
差込角(mm)9.5
ケース色ブラック
入組点数33
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
1セット(33点)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
関連キーワード
1
2
次へ