91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

対応冷媒種別R134a セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
材質セラミック基板0.635t 適合ピン(足)CB-1-1 パターン片面のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様一点表示タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。 付属品45°ブレード(超硬M種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

信越工業よりひも
エコ商品
1本撚りのPPロープ。細かな結束に使いやすい細身のPPロープです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションECR センター目盛リング
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装リール 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)JMシリーズケーブルレセプタクル
エコ商品
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など タイプ【フード】プラスチック 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トライトLEDチューブストリング
エコ商品
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。 付属品エンドキャップ×1個 本体:白、クリア コード長さ(m)0.36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高剛性、倣い加工対応の内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)WEBシリーズケーブルレセプタクル
エコ商品
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。 材質IC07 材種IC07 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。 材質IC07 材種IC07 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)チャックアダプター
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番776-8745 質量(g)44 寸法1/2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用 適合SUS309・異母材用 識別色端面/黒
1箱(2.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶着金属は0.4C-25Cr-13Ni の組成で、安定した完全オーステナイト組織を示す溶接棒です。 この溶接棒はACI 規格のHH 材を対象に設計したもので、溶着金属はHH 材の性能を十分満足するとともに、耐食性、耐熱性及び高温強度に優れています。
用途主としてHH(ACI)・SCH13・SUH309 など耐熱・耐食合金鋳物の溶接、耐熱性・耐食性・耐酸化性の要求される装置や部品の溶接 棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)100~150 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
24,980 税込27,478
34日以内出荷

25Cr-13Ni-1.3Mo-0.2N の溶着金属成分を得る溶接棒です。 従来のオーステナイト系ステンレス鋼は比較的耐力に劣りますが、この溶接棒は窒素の添加により優れた耐力を示します。 溶着金属の組織は、適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS-170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接 棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)130~150 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309) 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 識別色端面/黒 0.2%耐力(MPa)433 適合SUS309・異母材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2 タイプ高強度・耐衝撃 規格食品衛生法適合 硬化速度標準硬化 外観無色透明 引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):- 硬度(ショア D)85 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 使用ガスAr AWS規格A5.22 E410NiMoT0-G RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS410NiMo AWS規格A5.9 ER410NiMo RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒
エコ商品
全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。
用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 JIS規格Z3221 ES430Nb-16 AWS規格A5.4 E430Nb-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
48,980 税込53,878
19日以内出荷

神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒
エコ商品
全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。
用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。 棒長(mm)400 JIS規格Z3221 ES409Nb-16 AWS規格A5.4 E409Nb-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
47,980 税込52,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr にNb を添加したステンレス鋼溶接棒で、溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示します。 マルテンサイト系13Cr ステンレス鋼溶接棒に見られる空冷硬化性がなく、耐割れ性および延性に優れた溶着金属が得られます。 溶接性や作業性に優れ、スラグの剥離性、ビード外観などいずれも良好です。
用途主としてSUS403・405・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接 JIS規格Z3221 ES409Nb-16 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。
用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0 使用ガスCO2 電流範囲(A)120~250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。 溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。 特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。
用途連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部 品の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
66,980 税込73,678
5日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
用途打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛 JIS規格Z3251 DF4A-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
6,998 税込7,698
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。
用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など 棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)120~160 JIS規格Z3251 DF4B-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷