624件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で太・細書き両用。乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。
商品タイプ詰替式本体 線幅(mm)0.8~4.0 グリーン購入法適合 仕様つめ替えタイプ 材質軸、キャップ:再生樹脂 質量(g)8.1/本 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)10.8 インク水性顔料 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 170
1セット(3色)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。 ナチュラル 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ壁掛け 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。 持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)50 特性コンパクト、取っ手付き 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg セット内容本体、滑り止めシート 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径230×H15 ホワイト 質量(g)400 梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
1,891 税込2,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5 耐熱温度(℃)900 化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
1個
10,000 税込11,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段階式着火のヤスリライター。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター 質量(g)18.2 本体寸法(mm)24×11.8×82.5
1本
119 税込131
翌々日出荷

特性耐熱性 適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様一点表示タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに 材質ポリエステル、アクリル ろ過風速(m/s)2.5 耐熱温度(℃)80
1巻
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弘進ゴムCRエレハントカフス
エコ商品
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS S柄 CR
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
28,500 税込31,350
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
欠品中

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。 材質不織布/表面ビーズ入り 主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に 特性はがせる
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード