全長(mm)150
板厚(mm)1
品名・タイプアイストング
EBM品番7506700
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様【オーブン】可
材質コップ原紙・PET
色黄
容量(mL)70
高さ(mm)30
耐熱温度(℃)180(目安)
底径(Φmm)50
1枚(100枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)
電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
1セット
¥120,000
税込¥132,000
11日以内出荷
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 CR(3型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
アズワン品番65-7310-63
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源不要
本体質量(g)約660
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)10~40
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
色赤(ベース部黒)
質量(kg)約3
高さ(mm)約700
材質(本体)ポリエチレン
種類スタンダード
材質(キャップ)ポリエチレン
ベース部(mm)360×360
材質(ベース)再生材料
デザイン文字入り
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)33
直径(Φmm)17
タイプCR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り
インク色レッド
インク油性染料(アルコール系)
タイプツイン
線の太さ太字/細字
線幅(mm)太6.0・細1.5~2.0
幅(mm)22
質量(g)77
寸法(縦×横)(mm)195×85
機構キャップ式
入数3本
商品タイプ使い切り本体
1セット(3本)
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
アズワン品番65-7348-90
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。
断熱性、耐候性、防水性に優れています。
スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。
独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。
両面テープ付
用途配分電盤・工作機械
長さ(m)1
材質クロロプレン(CR)
使用周囲温度(℃)-20~+80
標準色ブラック
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材
材質刃部:機械構造用炭素鋼
刃数6
硬度HRC45-50
RoHS指令(10物質対応)対応
リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。
材質黒鉛の粉
許容偏角(°)1
種類ケースのみ
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
色赤
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。
材質/仕上ポリエステル
色銀艶
質量(g)8
取付け方法粘着テープ
粘着力(N/mm)15/25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ