カテゴリ

  • 切削工具(70)
  • メカニカル部品(62)
  • 制御機器(54)
  • 溶接用品(50)
  • バイク部品(48)
  • 機構部品(48)
  • 自動車補修部品(25)
  • 厨房用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • オフィス家具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(13)
  • カー用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • 事務用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 家電(9)
  • 空圧工具(9)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 防犯用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-8」の検索結果

686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    CR-8EK NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様CR-8EK端子形状ネジ型
  • CR-8 GORE-TEX SHOE Alpinestars(アルパインスターズ)

    CR-8 GORE-TEX SHOE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    40,980税込45,078
    1足
    8日以内出荷
    タフなやつ、頼れるライディングシューズ
    用途バイク用ブーツ
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR8P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR8P

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3293
  • CR(8) 六角ナット KEIHIN

    CR(8) 六角ナット

    KEIHIN
    42税込46
    1個
    9日以内出荷
  • リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ リズム(旧:リズム時計工業)

    リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ

    リズム(旧:リズム時計工業)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。
    用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357電圧(V)3使用期限7年(推奨)
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    29,900税込32,890
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    32,900税込36,190
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
  • 18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    54,980税込60,478
    1箱(5kg×4箱)
    8日以内出荷
    棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2
  • 18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    32,980税込36,278
    1巻(12.5kg)
    5日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ#8(NGK-CR8EH9) TAKEGAWA(武川)

    スパークプラグ#8(NGK-CR8EH9)

    TAKEGAWA(武川)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    MotoDXスパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
    端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    559税込615
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    用途二輪車
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • R形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    R形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    PCラック

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
    奥行(mm)220高さ(mm)82耐荷重(kg)20材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体表面処理溶剤塗装(パールマイカ)総耐荷重(kg)20
  • クルーズキャップピンク(詰め替え用) クルーズ

    クルーズキャップピンク(詰め替え用)

    クルーズ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
    用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
  • カーボンブラシ SK11

    カーボンブラシ

    SK11(3件のレビュー)
    559税込615
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
    用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
  • *NGK CR8EKPA スパークプラグ   J92070-1255 Kawasaki

    *NGK CR8EKPA スパークプラグ J92070-1255

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J92070-1255
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • クリーンローラー TRUSCO

    クリーンローラー

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
    用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
  • ポータブルCDラジオ オーム電機

    ポータブルCDラジオ

    オーム電機(1件のレビュー)
    7,479税込8,227
    1台
    当日出荷
    AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • カラビナ付ラバーコード TSK

    カラビナ付ラバーコード

    TSK(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
    口径(Φmm)15耐荷重(kg)約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプオイルシール種類関連商品
  • 正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱

    正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ

    電菱
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。
    質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
  • リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。
    用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
  • Cリンク TRUSCO

    Cリンク

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質スチール種類スナップフック
  • HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(100枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCR
  • 圧着端子(R形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(R形) 銅線用

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
  • S軸チャッキングリーマ 岡崎精工

    S軸チャッキングリーマ

    岡崎精工
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
...