193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
76,980 税込84,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

福井金属工芸無双釘
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質 呼び寸法 安全荷重(kg)3 アズワン品番64-5262-08
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,947 税込2,142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ロングセラーのベーシックモデル。 ツマミ1つだけの簡単操作で誰にでも扱いやすいシンプルなエアマットです。 エアポンプのツマミを利用者の体重に合わせるだけで、自動的に圧力を管理。 20本のエアセルが5分間隔で交互に膨張と収縮を繰り返し、局所の圧迫を解放します。 上敷タイプ。
電源AC100V(50/60Hz)/5W
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS S柄 CR
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.846インチ●コード番号:490-3335 アズワン品番65-7590-30
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
刃長(mm)30 材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス 表面処理TiAlNコーティング 先端角度135° リード角30°
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)61 直径(Φmm)2.6 溝長(mm)30 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)3
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
材質ABS樹脂 質量(g)68 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。 材質磁製 耐熱温度(℃)1100
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エントランスやお庭を華やかに演出。 おしゃれなクロスデザイン。 付属の杭を地面に打ち込みしっかり固定。 丈夫なスチール製。 フレームを接続するだけの簡単組立。
用途ガーデンアーチとして。ローズアーチ、フラワーアーチ、エントランス、フレーム、園芸、ガーデニング、庭、入口、簡単、おしゃれ。 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107×36.5×263
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
63日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書 質量(g)約15(保護キャップ含む) 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 動作電圧(V)5.0±0.5
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ 素子ロジック素子 バルブ種類押しボタンバルブ
1個ほか
1,898 税込2,088
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


大洋ツールリーマ HS T柄 CR
材質SKH51 シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

粘着式 片面印刷 車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
仕様●サイズ(mm):300×300●材質:PVCステッカー●内容:毒 アズワン品番65-2305-67
1枚
970 税込1,067
翌日出荷