カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(413)
  • バイク純正部品(374)
  • バイク部品(120)
  • メカニカル部品(106)
  • 切削工具(85)
  • 制御機器(80)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 溶接用品(51)
  • 機構部品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • オフィス家具(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 測定用品(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 厨房用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 救急・衛生(19)
  • 医療(19)
  • 作業服(19)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(18)
  • 介護用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 電気材料(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • カー用品(13)
  • 建築金物(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車部品(6)
  • 照明(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr8」の検索結果

関連キーワード
1,951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ CR8EB           NGK 00010-CR8EB スズキプラグ CR8EB NGK 00010-CR8EBスズキ
709税込780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:00010-CR8EB
ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR8P 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR8P室本鉄工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-3293
カムフォロア CR(インチ系) CR8-1B IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR8-1BIKO(日本トムソン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-B構造シール部:シールド形寸法D(mm)12.7寸法C(mm)9.525寸法d1(mm)4.826スタッド径(Φmm)4.826寸法D(inch)45293寸法C(inch)45359
プラグ CR8HSA 90793-20142 YAMAHA(ヤマハ)プラグ CR8HSA 90793-20142YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
4日以内出荷
スパークプラグCR8E NGK スズキスパークプラグCR8E NGKスズキ
669税込736
1個
5日以内出荷
スパークプラグ#8(NGK-CR8EH9) TAKEGAWA(武川)スパークプラグ#8(NGK-CR8EH9)TAKEGAWA(武川)
949税込1,044
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
プラグ スパーク (CR8H 9805658718 ホンダプラグ スパーク (CR8H 9805658718ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
プラグ スパーク (CR8H 9805658716 ホンダプラグ スパーク (CR8H 9805658716ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
CR8HS     スパ - クプラグ 90793 - 20072 YAMAHA(ヤマハ)CR8HS スパ - クプラグ 90793 - 20072YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
CR8E スパ - クプラグ 94703 - 00330 YAMAHA(ヤマハ)CR8E スパ - クプラグ 94703 - 00330YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
3日以内出荷
ヤマハ純正 CR8EIX   スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 CR8EIX スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
CR8E スパークプラグ 94703-00411 YAMAHA(ヤマハ)CR8E スパークプラグ 94703-00411YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
5日以内出荷
CR8HIX    スパ - クプラグ 90793 - 20174 YAMAHA(ヤマハ)CR8HIX スパ - クプラグ 90793 - 20174YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
CR8EK Q1Q-NGK-014-000 YAMAHA(ヤマハ)CR8EK Q1Q-NGK-014-000YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スパ-クプラグ CR8EIA-9  09482-00556 スズキスパ-クプラグ CR8EIA-9 09482-00556スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:09482-00556
スパ-クプラグ CR8EK  09482-00412 スズキスパ-クプラグ CR8EK 09482-00412スズキ
819税込901
1個
5日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:09482-00412
TENQOO直付CR8W120調光 東芝ライテックTENQOO直付CR8W120調光東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能
幅(mm)120設置方式直付形調光方式PWM制御
プラグ(スパ - ク),CR8EK(NGK)  92070 - 1265 Kawasakiプラグ(スパ - ク),CR8EK(NGK) 92070 - 1265Kawasaki
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(I/X)プラグ(スパーク) CR8E(NGK) 92070-0019 Kawasaki(I/X)プラグ(スパーク) CR8E(NGK) 92070-0019Kawasaki
929税込1,022
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF主な適合純正品番92070-0031主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、ELIMINATOR-2008
CR8EB NGKプラグ Q1Q-NGK-660-059 YAMAHA(ヤマハ)CR8EB NGKプラグ Q1Q-NGK-660-059YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ヤマハ純正 CR8EHIX-9  スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 CR8EHIX-9 スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
*NGK CR8EKPA スパークプラグ   J92070-1255 Kawasaki*NGK CR8EKPA スパークプラグ J92070-1255Kawasaki
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J92070-1255
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
749税込824
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1606件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
ヤマハ純正 CR8Eスパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 CR8EスパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
699税込769
1個
14日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
レバー2 8CR-83922-00 YAMAHA(ヤマハ)レバー2 8CR-83922-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
レバー 1 8CR-83912-00 YAMAHA(ヤマハ)レバー 1 8CR-83912-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
コネクタ 8CR-82378-00 YAMAHA(ヤマハ)コネクタ 8CR-82378-00YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
CR-8 GORE-TEX SHOE Alpinestars(アルパインスターズ)CR-8 GORE-TEX SHOEAlpinestars(アルパインスターズ)
40,980税込45,078
1足
8日以内出荷
タフなやつ、頼れるライディングシューズ
用途バイク用ブーツ
ヘッドライトユニットアセンブリ 8CR-84310-00 YAMAHA(ヤマハ)ヘッドライトユニットアセンブリ 8CR-84310-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PCラックTAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体耐荷重(kg)20表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
485税込534特価
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24 タンガロイねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24タンガロイ
59,980税込65,978
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5厚さ(mm)6.4対辺(mm)12勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)24インサートサイズ22mm
タコメータアセンブリ 8CR-83540-40 YAMAHA(ヤマハ)タコメータアセンブリ 8CR-83540-40YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ストップスイッチアセンブリ 8CR-82530-01 YAMAHA(ヤマハ)ストップスイッチアセンブリ 8CR-82530-01YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8CR-82530-00
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
ワッシャー プレーン 8CR-8398X-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャー プレーン 8CR-8398X-00YAMAHA(ヤマハ)
99税込109
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...