カテゴリ
- 切削工具(70)
- メカニカル部品(66)
- バイク部品(56)
- 制御機器(54)
- 溶接用品(52)
- 機構部品(48)
- 自動車補修部品(27)
- 厨房用品(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- オフィス家具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- カー用品(14)
- 電気材料(12)
- 測定用品(11)
- 事務用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 物流用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 建築金物(9)
- 家電(9)
- 空圧工具(9)
- 作業服(6)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 救急・衛生(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 中央精機(29)
- omron(オムロン)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- ノーブランド(21)
- brembo(20)
- ニツコー熔材工業(18)
- コクヨ(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- エスコ(11)
- KITZ(キッツ)(8)
- 神戸製鋼(8)
- 室本鉄工(8)
- カツイチ(8)
- CKD(7)
- TKG(7)
- スリーナイン島野(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- MSTコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr8」の検索結果

リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ
リズム(旧:リズム時計工業)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357タイプ筒形電圧(V)3使用期限7年(推奨)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。用途二輪車
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
クルーズ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)
アキュレイト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
CR-8EK NGKスパークプラグ
NTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現用途2輪端子形状ネジ型仕様CR-8EK
クリーンローラー
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。 別売りの転写シートと一緒にご使用ください。用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
ポータブルCDラジオ
オーム電機(1件のレビュー)¥7,479税込¥8,2271台当日出荷AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷タイプCR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。
角度計付丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
カラビナ付ラバーコード
TSK(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。口径(Φmm)15耐荷重(kg)約3RoHS指令(10物質対応)対応
正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ
電菱¥6,998税込¥7,6981台当日出荷シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース
HIDISC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(100枚)当日出荷音楽用CD-R データ用としても使用可タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581セット(50個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
データ用CD-R
HIDISC¥619~税込¥681~1個当日出荷用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
サーモデマンド不可逆性単温タイプ
ブライト標識¥4,498税込¥4,9481箱(40枚)当日出荷から11日以内出荷用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
...