1,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様軟質(ソフト)タイプ 厚さ(mm)0.3
1枚
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質S45C 表面処理黒染め 寸法C(mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)5 タイプ乾式 刃幅(mm)7 適合工具100mmディスクグラインダ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。 寸法b(mm)50
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッティングマット PLUS(プラス)[文具] 動画あり
収納・携帯に便利なサイズ。A4用紙がすっぽり収まるひとまわり大きいサイズです。(230×320mm)。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
サイズA4 仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ 材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP)) 外形寸法(mm)縦230×横320×厚さ2.0 グリーン購入法適合
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。 付属品クリーニングぺーパー 材質 寸法(mm)225×330(2つ折り後) アズワン品番65-0338-09
1冊(3枚)
739 税込813
当日出荷

書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.4 透明
1枚
44 税込48
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様PCSA基板ホルダー. PCSAシリーズの業務用PCBホルダーとアクセサリ。. ESD 安全。 2 x 調節可能な部分 多様なサイズ。 フォームラバー。 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルPCSA-4
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 刃数3枚刃 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) 表面処理窒化チタンアルミナコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。 象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
ブラック(BA) 容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯) 消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90 容量(g)ミル部:30 電源コード(m)1.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリエイティブカードサインスタンド 常磐精工 動画あり
案内板・メニュー看板等サイン交換が頻繁な方にお勧め。
材質(ポール)Φ10#400ステンレス H880mm 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です カードケースに差し込むだけなので、ポスター交換も簡単です
用途ポスター展示仕様。
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、透明カラーのしっかりシタ字キ A4判。筆圧が弱くても無理なく強弱が出せるので、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。勉強や宿題、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。◆ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポートします。◆軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。◆表面(マット)は少しザラっとした摩擦感がありスムーズな書き心地。 軽い力でも楽に字が書け、書写やペン習字に最適なテクスチャです。◆裏面(ツヤ)はツルっとした面で吸い付く様ななめらかタッチが特長。 宿題やドリルもきれいな文字で見やすく勉強しましょう。◆ハンコやスタンプの印マットにも最適なクッション性で、キレイな印影を残せます。◆目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目になっています。◆敷くことでやわらかなタッチになり自習室などでの「文字を書く音」を軽減します。◆0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。◆万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
仕様目に優しいライトカラーの色目、リバーシブルタイプ(表面:マット、裏面:ツヤ) その他日本製 材質(本体)PVC製 規格A4判 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約300×210×0.8
1枚
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルかつスリムなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造。ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。
用途刃の切れ味と安全性が向上したシンプルでスリムなスライドカッター 仕様●本体寸法:W85×D402×H36mm●本体質量:約200g●材質:本体/ABS、レール/ポリカーボネート、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D286×H280mm●梱包質量:約6.65kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃)、カッティングマット1本 ライトグレー
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)15 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.11MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

面板が縦・横・斜め、フリーに動くサインスタンド。
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スマートフリーアクリルスタンド 常磐精工 動画あり
ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッティングマット PLUS(プラス)[文具] 動画あり
PLUS(プラス)[文具]カッティングマット
机上での作業性を考慮したワイドサイズ。(210×450mm)PCキーボードサイズなので、スペースを有効活用できます。A3縦の長さもカットできるサイズです。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ 材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP)) 外形寸法(mm)縦210×横450×厚さ2.0 規格ワイド
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2穴にファイルに収納可能な超薄型クリヤーブック。検索に便利なタイトルインデックス付き
仕様中紙なし、ヨコ入れ 材質(ポケット)再生PP 厚さ(mm)表紙:0.2 サイズA4 外寸(mm)縦306×横238 背幅(mm)2 穴数2 ポケット数10 材質(表紙)再生PP
1冊
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法) 適合ジョイント28スクエアアルミジョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
639 税込703
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


トラウトの食性と視覚、そして側線を刺激するブレードスピナー
用途シンキング、フローティング、ミディアムディープ、バイブレーションに続くニューフェイス!複雑な流れを形成する上流部では、キャスト、リトリーブ時に岩や石、ボトムへのコンタクトが多くボディへの破損を防ぐべくソリッドボディを採用。テールブレードの回転が煌きと波動で全てのトラウトを魅了する。 タイプ重心固定・シンキング フック14(#) レングスL(mm)30 リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#) ウエイト3.5g
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。
1箱(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)