キッチンツール。カッティングボード/まな板
材質アカシア材
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色緑
材質再生PVC
Bochem社のHACCP規格のCutting Boardになります。毒性がない、食器洗浄機に適している
こんなお得な商品も!

業務用使い捨てまな板 50枚入
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色ナチュラル
抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!。抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。食洗機不可。
材質ポリエチレン(PE)
食器洗浄機×
仕様塩素漂白OK
色ホワイト
規格SIAAマーク取得商品
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
安定したカッティングに欠かせないカッティングマットです。軟・硬・軟の塩ビの3層構造で、両面とも使用できます。
グリーン購入法適合
サイズA3ハーフ
トラスコ品番374-1451
材質両面:ポリ塩化ビニール(85%再生)中心材:ポリ塩化ビニール(70%再生)
厚さ(mm)2
質量(g)210
寸法(縦×横)(mm)170×450
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
材質プラスチック
収納枚数(枚)5
外寸法(縦×横×高さ)(mm)370×340×100
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。
何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。
ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造
色緑
タイプハードタイプ
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質ポリエチレン
毎日使うまな板だから、デザイン性、使いやすさ、サイズ感など重視するポイントは多数。こちらのまな板は、デイリーユースで大切なポイントをシンプルに形にしました。マーブル柄は、傷や汚れが目立ちにくいのが嬉しいポイント。水切れがとても良く、薄く軽量なのでアウトドアシーンにも最適です。四つ角についたシリコンのパーツが滑り止めの役割を果たし、食材を切る際にずれるのを防いでくれます。(シリコンパーツは取り外しが可能で丸洗いできます。)。"ジュースグルーブ"と呼ばれる溝があり、肉汁や野菜から出た水分をキャッチしてくれます。耐熱110度なので煮沸消毒もでき衛生的です。
用途まな板
仕様電子レンジ・オーブン:使用不可
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-20
ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。
グリーン購入法適合
何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。
表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。
ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
目盛(mm)3
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造
色緑
タイプソフトタイプ
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
収納・携帯に便利なサイズ。A4用紙がすっぽり収まるひとまわり大きいサイズです。(230×320mm)。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
サイズA4
仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ
材質70%再生オレフィン系樹脂(中芯100%再生ポリプロピレン(PP))
外形寸法(mm)縦230×横320×厚さ2.0
グリーン購入法適合
自然環境にやさしい再生オレフィン樹脂を使用したカッティングマット。
切り抜きに便利な両面罫線入り。
両面使用可能なロングライフ設計。
安定したカッティングができる3mm厚。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
色(本体)緑
材質(本体)再生オレフィン系樹脂
グリーン購入法適合
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mm
色緑
タイプソフトタイプ
カビ、食中毒、雑菌の繁殖を抑止しますのでヌメリや黒ズミを防止し、いつも清潔に御使用頂けます。
軟質塩化ビニールですから包丁の刃あたりがたいへんソフトです。
材質軟質塩化ビニール
木製まな板やプラスチックまな板、または調理台にのせて使用します。食器類の下敷きマットにもご使用になれます。
材質オレフィン系特殊プラスチック
厚さ(mm)8
リサイクルシステム対応。
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。スケルトンカラーのカッティングマット。22×15cmのA5サイズ。切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×220×2
サイズA5
材質(本体)オレフィン系樹脂
質量(g)62
Description。Qwiic Boost increases the Qwiic bus from 3.3V to 5V while still providing the target device with 3.3V I2C signals. This is a handy board for connecting technologies that still require 5V for running higher voltage mechanisms(like a DC fan)but have an internal processor running at 3.3V. We've seen this a lot with air quality sensors that use a fan to push air into a test chamber.。The 5V boost circuit is rated up to 100mA with 90% efficiency. For applications where the 5V device needs 5V I2C signals, a conversion circuit is provided with the board. A jumper is available to select between 3.3V(default)and 5V I2C signals.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.
アズワン品番67-0427-82
1個
¥1,398
税込¥1,538
33日以内出荷
Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading a Potentiometer。Circuit 3:Reading a Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading a Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using a Servo Motor。Circuit 9:Using a Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
アズワン品番67-0424-61
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
Description。The MS8607 from TE is an impressive combination pressure, humidity, temperature(PHT)sensor with accuracy of ±2mbar pressure, ±3% humidity, and ±1℃. Perfect for sensing general weather conditions the MS8607 really shines for high altitude, low pressure applications. Capable of sensing down to 10mbar, this pressure sensor separates itself from many other I2C pressure sensors like the BME280. The MS8607 is simple to use and gives the user some very powerful readings with very little power and conversion time.。Hook up is a breeze with as the breakout board is using the Qwiic connect system. We have a fully formed Arduino library and extensive examples to get you up and running quickly. The breakout board has built-in 2.2kΩ pullup resistors for I2C communications. If you're hooking up multiple I2C devices on the same bus, you may want to disable these resistors.。The MS8607 PHT Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。NOTE:The I2C address of the Pressure Sensor Portion is 0x76 and is hardware defined. The I2C address of the Humidity Sensor Portion is 0x40 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MS8607 sensors on a single bus. If you need to use more than one MS8607 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.。Features。Operating Range:10 - 2000mbar。0 - 100% Humidity。-40 - 85℃。Accuracy(at 25℃):±2mbar pressure。±3% humidity。±1℃。Resolution:0.016 mbar。0.04 % Humidity。0.01 C。Supply Current(1Hz, 1024 OSR):0.78uA。Standby Current:0.03uA。Conversion Time(PHT):4ms
アズワン品番67-0427-69
1個
¥6,598
税込¥7,258
33日以内出荷
。Description。Protect your board or project with this four pack of silicone bumpers! Rubber feet raise your PCB or project up off your desk. This helps prevent short circuiting from bits of scrap wire floating about or setting a project down on a conductive surface. They also prevent your enclosure or PCB from sliding around. They can also be used as feet for enclosures.
アズワン品番67-0421-67
1個
¥219
税込¥241
33日以内出荷
Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a。55°x35°。field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:55°x35°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-88
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your low-resolution infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a 110°x75° field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。Note:The I2C address of the MLX90640 is 0x33 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MLX90640 sensors on a single bus. If you need to use more than one MLX90640 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:110°x75°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
。Description。Many of our Qwiic products draw very little current when in standby, but there are some that draw considerably more. Products like our top-end u-blox GNSS boards in particular. There are times when you wish you could switch them off to save power, and the Qwiic Power Switch(QPS)allows you to do exactly that!。Based on the PCA9536 4-Bit I2C I/O expander, the QPS can completely disconnect any attached devices so you can minimize your current draw and extend your battery life when you need to.。The QPS also includes a PCA9306 level-translator which acts as a bus isolator. Want to mix 400kHz and 100kHz I2C devices on the same bus? The QPS will let you do that too! You can isolate the slower devices while you talk to the fast ones. You can leave the slower devices powered up while you do this, or completely switch them off. It's your choice.。If that wasn't enough, we've broken out the two unused GPIO pins so you can use those as extra inputs or outputs for your project too!。Our Arduino Library includes a comprehensive example showing how you can:switch the power; isolate the I2C bus; and use those extra GPIO pins.。Pair some QPSs with the SparkFun Qwiic Mux and you can now not only talk to multiple devices that share the same I2C address, you can selectively switch them off too!。Need extra Qwiic cables? This set covers all the options.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.。Features。PCA9536。4-Bit I2C to Parallel Port Expander。Operating Voltage(VCC):2.3V to 5.5V。(Note:Qwiic operation。must。be limited to 3.3V)。Operating Temperature:-40℃ to +85℃。400kHz Fast I2C Bus。Input/Output Configuration Register。Polarity Inversion Register。Internal Power-On Reset。No Glitch on Power Up。Standby Current Consumption(Typical):0.2μA。I2C Address:0x41。PCA9306。Dual Bidirectional I2C Bus Voltage-Level Translator。Lockup-free Operation for Isolation。IN and OUT Qwiic Connection Ports。2x Extra GPIO Pins。IN and OUT Power LEDs。Can be disabled for low power applications
アズワン品番67-0427-74
1個
¥2,298
税込¥2,528
33日以内出荷
関連キーワード