1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプカービングバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.5
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3
全幅(cm)22
バー(cm)25
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
接点構成10P
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力250Vac
動作温度範囲(℃)-20→+70
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
スタイル【パッケージ】DIP
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-20
ポジション数10
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
電源(V)200
定格電流(A)0.3
トラスコ品番852-1887
質量(kg)1.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
電源(V)200
定格電流(A)0.3
トラスコ品番852-1886
質量(kg)1.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85
UL規格94V-2 No.E97527認定
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換。ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換。ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux。バスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)。プラグアンドプレイ
仕様【プラットフォーム】Windows / Linux
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.11(0.24lb)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】84.5×34×22.1
材質(ケース)プラスチック
定格入力電力バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由)
コネクタキーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black)
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号範囲80 cm
リセットボタンプッシュボタン×1
グリーンマーク認定
USBUSB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性耐熱
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色アイボリー
特性耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-40~+105
シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。
仕様300ms/time(測定速度)
厚さ(mm)18
直径(Φmm)33.8
配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒)
取付穴径(Φmm)30
測定精度(%)1
測定電圧(V)5~100
ケーブル長(cm)20
動作電流(mA)12未満
入力インピーダンス(kΩ)>100
アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。
用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1000
仕様ファスナー:有り、天面:穴あり
材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
CV-300-10専用トランス※100V
対応CV-300-10
アズワン品番67-8107-77
構成部品配線、電気関連
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
適合25AP60E
適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T
タイプカービングバー
バー(cm)25
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)POM、フェルト
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm)170×22×23
質量(g)65(電池含む)
電源単4電池×2(付属)
測定範囲(m)10(実寸長)
表示単位mm、cm、m、km
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)
使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油でも可)
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)15
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4156
幅(mm)387
高さ(mm)645
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)400
消費電力(W)1050
電源単相100V
材質(フィルター)布
本体質量(kg)5.9
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)62
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
トラスコ品番419-7992
適合本体FC-21P
質量(g)800
1箱(20枚)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。
使用温度範囲(℃)-10~65
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2
表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V
取付穴径(Φmm)2.2
測定精度(%)1
測定電圧(V)DC4~40
動作電流(mA)20
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん
質量(kg)11
電源(V)単相100
タンク容量(L)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口
TGK品番644-25-30-01
最大静圧(kPa)10.8
風量(m3/min)1.8
電源コード(m)8
ホース長さ(m)1.38
ホース口径(Φmm)34
入力(kW)1
アズワン品番64-4520-74
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート
色透明
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
CV-300-10W専用トランス※100V
対応CV-300-10WK
アズワン品番67-8107-78
構成部品配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ