278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE) チェーン線径(mm)約6
1本
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ショップコンレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205 刃の厚さ(mm)2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。 全長(mm)205 材質構造用鋼、(柄部)樹脂 質量(g)85 先端厚さ(mm)2 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全装置・過熱・過電流防止機能付。 予備ステンレス棚板(均等荷重20kg棚板1枚当り)。
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等 材質透明アクリル 奥行(mm)525 湿度範囲(調節)20~50% 棚板耐荷重(kg)10/枚(樹脂製)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新光化成大型ワイドデシケーター
エコ商品
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH) 付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター 材質アクリル樹脂 アルミフレーム 質量(kg)83 電源(V)AC100 50/60Hz 2口 構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き) 外寸(mm)1000×525×1800 内寸(mm)980×485×1460 架台高さ300mm 棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
449,800 税込494,780
30日以内出荷

排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。
用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用 トラスコ品番137-1744 材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管 質量(g)503 タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ
1本
829 税込912
当日出荷

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理リング:研磨 チェーン線径(mm)約6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パークツールの最もポピュラーなヘッド、クランクレンチにY形ヘッドを採用。 レーザーで切断したスパナの口は精度が高く、ナットにフィットします。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)乳棒 (薬局型)
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト通し幅:60mmまで対応
用途工具などの収納に 材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

松吉医科器械カテーテルワゴン
傾斜式パネル形状で、カテーテルを吊り下げて収納します。 傾斜式パネルの横フレーム3本に各5本ずつフックを取り付けできます。 前面側のスペースはストッカーとして使用できます。
キャスター径(Φmm)75(前輪ストッパー付) 付属品フック×15本(5色×各3本) 材質スチール 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)657×485×1645 松吉医科器械コード24-2476-00
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35% 耐熱温度(℃)1050 商品タイプ乳鉢のみ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手に乗るコンパクト設計で実験台上を広く使用できます。 高回転FANを2基搭載しており小型でありながら強力に冷却します。 高さ80mmの超低床コンパクト設計です。 超低床コンパクト設計!
質量(kg)約1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 温度制御範囲:-5℃~室温 適合チューブ1.5mLマイクロチューブ×16本 温度設定範囲(℃)-10~+40℃ サイズ(mm)120×125×80 アズワン品番4-3903-01
1個
82,400 税込90,640
10日以内出荷

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 最高使用温度(℃)300
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ中量棚CW型
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー 材質(本体)スチール タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に 流体温度(℃)-10~60 材質(ゴム)NBR
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サカエ中量棚CW型用棚板セット
エコ商品
中量棚C型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)500 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サクラクレパスプチカラー単色
発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付 フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指かけリング付 筆洗不要の水筆入り
1本
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 (10インチ) 耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。 最高使用温度(℃)80
1本(1本)
1,070 税込1,177
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(m)約2 タイプ両開き 材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム 仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善) 動画あり
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え 付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ 材質ポリエステル、グラスファイバーポール
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サカエ中量棚CW型
エコ商品
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ベージュ タイプ連結 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須) 付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ 材質スチール ブラック ディスプレイ(取付)横設置専用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 アンカーピッチ(mm)W850×D200
1台
259,800 税込285,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシ短冊額
エコ商品
和風・洋風のインテリアにも合うシンプルなデザインの短冊額です。お気に入りの俳句や、自作の俳句をお部屋に飾ったり、気軽に楽しむ事ができます。※Vカットマットに短冊がぴったりとはまります。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×424×20 収納サイズ60×363(マット窓サイズ) 材質フレーム:木製、透明板:ガラス(2.0mm厚) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード