こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコアあり
ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
変換タイプオス - オス
規格RoHS指令
材質(ハウジング)ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-25~+85
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)ニッケルめっき
こんなお得な商品も!

小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス
モノタロウ
¥449
税込¥494
D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル
オス形状-
メス形状D-sub15ピン(ミニ)
変換タイプメス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ
プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
色ブラック
ケーブル長(m)0.14
コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)
ケーブル長(cm)14
ケーブル径(Φmm)5
対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hz
オス形状HDMI
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
DVI DDWG規格に準拠
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
優れた電導性を発揮する金メッキ端子
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続
色ブラック
質量(g)187
ケーブル長(m)2
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - DVI-A[17ピン]オス
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-A[17ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以下
接触抵抗(mΩ)2.7以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#20
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
DVI-I (29ピン)端子から出力されるアナログ映像データを、VGA (ミニD-sub15ピン・メス)端子に変換する、全長約20cmのケーブルです。
VGA入力に対応したモニターと、VGA接続ケーブルが別途必要です。
DVI-VGA変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.14
コネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス
対応アナログ映像出力
ケーブル長(cm)14
オス形状DVI-I29pin
メス形状Mini D-Sub15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー沖電線
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.2
コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ケーブル外径(Φmm)4.5
ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)
メス形状VGA
アダプタタイプHDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
DVIのアナログ信号をD-Sub15ピン(ミニ)に変換できる。DVI-Iデジタル出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン入力端子を装備したディスプレイなどを接続できるDVI-D-Sub15ピン変換ケーブル。
DVI-I出力端子を装備したパソコンを、D-Sub15ピン入力端子を持つプロジェクターなどに接続可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくい二重シールドケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状DVI-I29ピンオス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種DVI-I29ピン(オス)の端子を持つパソコン、D-Sub15ピン(ミニ)端子を持つディスプレイ、プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5.7
シールド2重シールド
オス形状DVI-I29ピン、D-Sub15ピン
変換タイプオス - オス
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)4(スピーカー、スタンド含む)
色マーベルブラック
消費電力(W)【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格適合規格
表面処理ノングレア
パネルサイズ(mm)水平509.2×垂直286.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)532.5×387.5×180
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ0.265mm
最大解像度1920×1080
表示色約1677万色
解像度1920×1080
走査周波数(水平)アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz
走査周波数(垂直)アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz
応答速度5ms(G to G)
視野角(左右:上下)左右各89°、上下各89°
スピーカー2W × 2
コネクタ【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
入力電源AC100~240V 50/60Hz
使用環境条件動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
色(本体)マーベルブラック
画面サイズ23インチ
セキュリティ盗難防止用金具取り付け孔
グリーン購入法適合
パネルAH-IPS ノングレア液晶
パネル駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
偏光など主要な機能を全て搭載した高画質Edge VGA/D-Subモデル
モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)
セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書
質量(g)105
規格CE, FCC, ROHS
倍率(倍)約20 ~ 220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32
センサー1/4 インチ CMOS
機能偏光機能あり
インターフェースD-Sub(15ピン) / VGA
解像度1280×720px
LED白色LED×8個
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ望遠モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)
質量(g)105
規格CE, FCC, ROHS
倍率(倍)約10 ~ 140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32
センサー1/4 インチ CMOS
機能偏光機能あり
インターフェースD-Sub(15ピン) / VGA
解像度1280×720px
LED白色LED×8個
露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。
Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。
ドライバインストール不要ですぐに使える。
音声出力端子搭載。
環境に優しいRoHS指令対応。
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス
保証期間お買い上げより6か月
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz
オス形状HDMI
メス形状VGA D-sub(15ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-3
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比100000000:1
最大解像度1920×1080
解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
エコマーク認定番号21 119 003
角度調節可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-subなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
画面サイズ23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比100000000:1
パネル駆動方式IPS
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
スピーカー2W+2W(ステレオ)
Webカメラ無し
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5
VESAマウント(mm)100×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×390.7
付属品HDMI ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
バックライトLED
視野角水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)250
応答速度(グレー→グレー)5ms
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
エコマーク認定認定
規格2K/FHD(Full-HD)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
エコマーク認定番号21 119 002
角度調節可
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
〔HDMI ⇔ D-sub15pin〕VGA出力端子(Dsub15ピン)搭載パソコン等とHDMI端子付液晶ディスプレイを直接接続できます。また、ミニプラグをPCの音声出力端子に接続することによってHDMIにミックスして伝送することが可能です。 VGA出力端子(Dsub15ピン)搭載パソコン等とHDMI端子付液晶ディスプレイを直接接続できます。ドライバー不要。本商品を機器同士に繋ぐだけで簡単に変換可能です。また、ミニプラグをパソコンの音声出力端子に接続することによってHDMIにミックスして伝送することも可能です。[接続方法]1. ディスプレイのHDMI入力端子に本ケーブルのHDMIコネクタを接続します。2. パソコンのUSB端子に本ケーブルのUSBコネクタを接続します。3. パソコンの音声出力端子に本ケーブルの3.5mmミニプラグを接続します。4. パソコンのDサブ15ピン端子に本ケーブルのDサブ15ピンコネクタを接続します。※HDMI→VGAの変換(HDMI端子搭載パソコンからVGA端子搭載モニターなど)には対応しておりません。
形状VGA⇒HDMI
色ブラック
ケーブル長(m)2
アズワン品番64-6230-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-5
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
特価
¥3,152
税込¥3,467
当日出荷
23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:58.4cm(23型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm
最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-1
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
21.5型100Hz対応フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル
質量(kg)6.6
規格FHD
消費電力(W)20
サイズ(inch)21.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200
コントラスト比3000:1(標準)
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
リフレッシュレート100Hz、1ms(VRB)の高速応答。またAMD FreeSync対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像もゲームもクリアに映し出します。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレステクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。これらの機能で眼精疲労の要因を抑え、長時間の映像視聴も快適です。
HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約2.8、スタンドなし:約2.4
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:24、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約492.2×380.0×192.0
機能フリッカーレス
入力信号デジタル、アナログ
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1
画素ピッチ0.249×0.241 mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性NTSC 72%
保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(VRB)
入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1
水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン)
垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載
高さ調節非対応
音声入力3.5mmステレオミニジャック
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)479×260
モニターサイズ21.5型 ワイド
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250(白色LED)
角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
。23型10ポイントマルチタッチパネル液晶ディスプレイ。Windows 10/8.1対応。IPS方式パネル搭載により広視野角で色再現性が高い。投影型静電容量タッチ方式(USB通信)。表面硬度7H 1.52mm。ワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在。Blue Light Reducer機能搭載。HDMI、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力。HDMIケーブル、DVI-Dケーブル、D-Subケーブルの3本が標準同梱。ACR機能 5000000:1 オーバードライブ機能搭載
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●TCO:対応(VCCI-B)●最大消費電力(W):45●J-Moss:対応●本体(色):セレーングレー●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●標準消費電力:6W●液晶パネル方式:IPS●VCCI:対応(VCCI-B)
サイズ17型
ピッチ0.264mm×0.264mm
電源AC100~240V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)約4.4
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1280×1024
視野角178°/178°
走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz
走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz
ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1
応答速度14ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
色(本体)セレーングレイ
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式
アスペクト比5:4
モニターサイズ17
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)360
USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6W
サイズ17型
ピッチ0.264mm×0.264mm
電源AC100~240V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)約4.4
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1280×1024
視野角178°/178°
走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz
走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz
ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1
応答速度14ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
色(本体)ブラック
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式
アスペクト比5:4
モニターサイズ17
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)360
USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
DFLK Varioface D-Subインターフェイスモジュール。Phoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装。15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLC
アズワン品番65-7279-18
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Mini DisplayPort/ThunderboltPortをVGA(Mini D-sub15ピン)に変換するアダプタ。1,920×1,200ドット解像度(WUXGA)対応。ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル
ケーブル長(cm)15
色ブラック
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15ピン(ミニ)メス
適合機器Mini DisplayPort/ThunderboltPortを搭載したパソコン、Mini D-sub15ピン端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
アズワン品番65-0426-08
対応解像度1920×1200
オス形状Mini DisplayPort
メス形状D-Sub15ピン(ミニ)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。
HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。
監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。
軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。
VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。
質量(kg)1.3
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)10
表面処理ノングレア
接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280
コントラスト比700:1
解像度1920×1080
走査周波数(垂直)24~60Hz
応答速度25ms
OSnot_machine_specific
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ