カテゴリ

  • 制御機器(349)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 電気材料(70)
  • 防犯用品(37)
  • 家電(28)
  • バッテリー・電装(26)
  • 測定用品(23)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)

「d端子 寸法」の検索結果

727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D端子ケーブル エイトワンD端子ケーブルエイトワン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
映像信号用芯線を2重シールドし、さらに一括で2重シールドしています。
用途D端子付DVDレコーダーとD端子付テレビを接続する適合機種D端子付DVDレコーダー、テレビコネクタ形状D端子-D端子対応D1~D5プラグ24金メッキシールド4重
バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウバッテリーターミナル +/-2個セットモノタロウ(212件のレビュー)
739税込813
1セット(2個)
当日出荷
用途バッテリー用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
AVケーブル D端子ケーブル 1.8m 変換名人AVケーブル D端子ケーブル 1.8m変換名人
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
D端子ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ]
ケーブル長(m)1.8端子D端子(オス - オス)
D端子ケーブル D14P-D14P オーム電機D端子ケーブル D14P-D14Pオーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
テレビのD端子とコンポーネント映像フォーマットの機器のD端子とを接続する時に使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
ケーブル長(m)1
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
バッテリーキルターミナル モノタロウバッテリーキルターミナルモノタロウ(241件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。高さ(mm)約34幅(mm)約35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック エレコムディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
バッテリーターミナル 日立オートパーツ&サービスバッテリーターミナル日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)日立オートパーツ&サービス(24件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
D端子ケーブル D14P-D14P オーム電機D端子ケーブル D14P-D14Pオーム電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
テレビのD端子とコンポーネント映像フォーマットの機器のD端子とを接続する時に使います。
バッテリーターミナル エーモンバッテリーターミナルエーモン(8件のレビュー)
779税込857
1セット(2個)
当日出荷
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
バッテリーターミナル(D端子)ボルト式 端子穴8mm Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子)ボルト式 端子穴8mmMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。
穴径(Φmm)端子:8
バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業バッテリー用ジョイントケーブル清和工業(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理Meltec(大自工業)
699税込769
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37
D端子ケーブル EA940PFシリーズ エスコD端子ケーブル EA940PFシリーズエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
ケーブル径(Φmm)6.2
バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #D1 ボルト式 銅メッキ処理Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約107寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×26×37
バッテリー変換ターミナル B端子→D端子変換 Meltec(大自工業)バッテリー変換ターミナル B端子→D端子変換Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ターミナル配線切断不要で簡単にバッテリーをサイズUP出来る。バッテリーのサイズUPの必需品。小ポールB端子から大ポールD端子に変換。
セット内容小ポールB端子から大ポールD端子に変換材質ニッケルメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×27×650適合端子小ポールB端子適合バッテリー○○D23~○○D26
バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理Meltec(大自工業)
599税込659
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mmMeltec(大自工業)
599税込659
1個
当日出荷
バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)バッテリーターミナル 大ポール(D端子) #5D 蝶ネジ径8mmMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×34×37適合バッテリー○○D20~○○H52
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(-端子用)audio-technica
4,698税込5,168
1個
予約販売
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-171Pをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ15
バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #5D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理Meltec(大自工業)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×34×37
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(-端子用)audio-technica
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。プラス用にはTBT-SPをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ17.8
オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)audio-technica
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用) audio-technicaオーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)audio-technica
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプニチフ
13,980税込15,378
1箱(200個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理Meltec(大自工業)
599税込659
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(5件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用モノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質種類裸圧着端子端子形状棒形
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら