結合方式-
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。
材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。
RoHS対応製品。
ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。
クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。
CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。
仕上ニッケル下地クロムめっき
材料ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型
コネクタ形状ジャンクションシェル
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
極数28
材質(ハウジング)ABS
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.97
寸法(mm)39.14×20.97×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数15
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
極数9
シリーズCTF
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種類コネクタ
シリーズFD
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品D-subコネクタ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
種類ねじロック
シリーズCTF
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(2個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以下
接触抵抗(mΩ)2.7以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#20
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法はんだ
極数34
材質(ハウジング)ABS
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
極数15
シリーズCTF
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
極数9
シリーズCTH
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数15
シリーズCTH
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
極数25
シリーズCTF
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
極数25
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.82
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.55
極数9
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.74
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)35
幅(mm)35
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)45
幅(mm)45
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.95
ピッチ(mm)2.76
極数15
シリーズCD
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)30.81
幅(mm)20.95
寸法(mm)30.81×20.95×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数9
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
長さ(mm)69.32
幅(mm)14.82
寸法(mm)69.32×14.82×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数37
定格電圧(V)400→0、56→0.0
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
極数25
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.92
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数15
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.74
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
極数15
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.92
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)37
幅(mm)37
ピッチ(mm)2.5
極数24
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)33
幅(mm)33
ピッチ(mm)2.5
極数20
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)25
幅(mm)25
寸法(mm)25×10×13.5
ピッチ(mm)2.5
極数8
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
長さ(mm)18
シリーズCD
定格電流(A)3
適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2
適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)25
1箱(25個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)17.07
ピッチ(mm)2.74
極数9
定格電圧(V)350.0、490.0
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)19.37
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズRD D
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
規格RoHS指令
材質(ハウジング)ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-25~+85
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)
処理(ハウジング)ニッケルめっき
関連キーワード
1
2
次へ