2,723件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正HIDバルブ D2用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト 色温度(K)6500 バルブD2S 電球の種類LED
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 口金P32d-3 定格電圧(V)12・24兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ 電圧(V)DC12/24 色温度(K)6000 LED色ホワイト
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化 適合保安基準:適合 内容2個セット 入力電圧(V)DC12/24対応 色温度6500K(ケルビン) 保証期間1年 明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S/R 共用タイプの HIDバルブです。 純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。 6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。 同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、 路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、 白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。 UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強 く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。 フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は 過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42 タイプD3S 口金その他 色温度(K)6000 寿命B3/Tc=800/1500 光束(Lm)2750
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

SMARTLED
純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
タイプD2 発光色ホワイト 色温度(K)6500 保証期間3年 明るさ(Lm)左右合計:11000
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 純正カラー 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約3300 色温度(K)4500 仕様車検対応 定格電力(W)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
ホワイト 色温度(K)6500 バルブD4S 電球の種類LED
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD2S/D2R共通 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)35 全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400 色温度(K)6500 保証期間2年 電球の種類LED
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75A セット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー ブラック 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96 LED(1)10 W CREE XM-L2 強度デュアル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10 防水性IP-68 ビーム距離(m)128.93(423フィート)
1個
35,980 税込39,578
62日以内出荷

視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり) 定格12V/35W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり) 対応D2R/D2S 色温度6500 明るさ(Lm)約2500(1個分)
1箱(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)12-24V 色温度(K)6000
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,423 税込1,565
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60 コード長さ(m)約1.5 幅(mm)くわえ幅/平行時約30 材質ABS・アルミ 質量(g)約320 スイッチ中間スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50 灯数1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター イエロー 電源専用充電池 本体寸法(mm)Φ41×161 本体質量(g)約228(電池含) 対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級IP68 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50 照射距離(m)パワー:140、ロー:65 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション トラスコ品番685-4248 材質ポリカーボネート 全長(mm)85 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50 照射距離(m)170 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15 最大点灯時間約10時間
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4246 材質ポリカーボネート 全長(mm)187 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約7.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320 照射距離(m)240 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8 最大点灯時間約40時間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-990D2-215
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-990D2-220
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-990D2-216
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4247 材質ポリカーボネート 全長(mm)138 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180 照射距離(m)180 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4 最大点灯時間約10時間
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷

高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンググリップチップ対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 電球形状ミニクリプトン形 電球の種類LED 口金E17 寿命40000時間 入数2個
1個
1,138 税込1,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4) 質量(g)(ポッド)約810 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm) LED(14x)10WCREEXPLHI 強度シングル 関連資料(3.66MB) ビーム距離(m)1505フィート(458.72m) 入力電圧12VDC 防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)10 ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブ。HIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!。純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ 消費電力(W)(2個)122 発光色ホワイト 色温度(K)6000 動作電圧(VDC) 12/24共用 入数2個 明るさ(Lm)7200 取扱説明書(0.35MB) 適合バルブタイプD2R
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

長寿命(40000時間) ハロゲン光源比50倍以上 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比) セパレート可能(電源光源部別置) 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上 アズワン品番67-7235-16
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷


長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰) アズワン品番67-7973-88
1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード