悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40
質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成1a(単極単投-常開形)
耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性300万回以上(30回/min)
接点容量(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.56MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1MB)
図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.59、MSA515R4CS-1(10) フレーム部品_No.59、MB278STL エンジン リコイルスタータ部品_No.59、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.59、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MS515MC-60HZ オプション部品_No.59、MS410RC-M3 ホース巻取機部品_No.59、GKB2610EL 付属品部品_No.59、MSA413R3-M(8.5) PTOミッション部品_No.59、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.59、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.59、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.59、MSA410R2T-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.59、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.59、DB21D-1C L エンジン キャブレータなど
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
規格アナヨウ35
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoGKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.12、MBS3320-1 本体部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング部品_No.6、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.18、DB21D-1C L 本体部品_No.6、MSC1-102DW 車輪部品 Cガタトメワ アナヨウ 35_No.9、SSA-α602 ステアリング部品_No.9、MBS200-1 本体部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.21、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.53など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連キーワード