521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K
エコ商品
長さ(mm)15 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ表面実装 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,440 税込42,284
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc, 2c接点 表面実装タイプ
エコ商品
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナー
エコ商品
純正HID交換用バーナー
用途D2S/D2R専用 電圧(V)12 適合12V国産車専用 型式D2C(D2S/D2R) 消費電力(W)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


8051アーキテクチャROMレスマイクロコントローラ、Atmel。Atmelは、優れた性能、柔軟性、電力効率を組み合わせた強力なROMレス8051マイクロコントローラを提供しています。
仕様ファミリー名 = AT80パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bit最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.57mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

32KBフラッシュを備えた、高性能8ビットマイクロコントローラです。このデバイスには、80C52のあらゆる機能の他に、256バイト内部RAM、9ソース4レベル割り込みコントローラ、タイマー / カウンタ x 3が組み込まれています。また、プログラマブルカウンタアレイ、1024バイトXRAM、ハードウェアウォッチドッグタイマー、キーボードインタフェース、SPIインターフェース、マルチプロセッサ通信(EUART)を促進する汎用性の高いシリアルチャンネル、速度改善機構(X2モード)も組み込まれています。電源オン時や電源オフ時のフラッシュ / EEPROMの破損を防ぐために、外付けのブラウンアウト機能を実装することをお勧めします。
仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8ビットCPUデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 4.06mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1パック(2本)
149 税込164
当日出荷

8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1パック(2本)
119 税込131
当日出荷

身分証明に便利。 情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。
材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)約15 本体寸法(mm)72×113 カードサイズ(mm)55×91
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容丸筆#6、#10 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#6)183、(#10)195 毛丈(mm)(#6)16、(#10)24 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#6)4、(#10)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
989 税込1,088
当日出荷

放電性能アップ!安心の5年間寿命。デジタル機器に最適なパワフル乾電池。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
当日出荷

軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)3以下 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定 シルバー 接続mini USB Type-B(2.0) 寸法(cm)9.2×6×1.4 記録ファイル形式JPEG・AVI 言語表示日本語を含む10言語 シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(32GB)
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

1パック(2本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ単2形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,200V dc, EEUED2D101S
エコ商品
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)18(Dia.)×20 直径(Φmm)18 高さ(mm)20 電圧(V)200dc 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)1.28 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,200V dc, EEUED2D820S
エコ商品
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)200dc 許容差±20% 静電容量82μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール 列数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用 電圧(V)85 仕様D2C タイプD2C 定格電力(W)35 口金その他 色温度(K)4300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
1本(10m)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

1個
649 税込714
7日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS412 非鉄用エンドミル
エコ商品
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS413シリーズ)
エコ商品
切れ味の良いノンコーティングのアルミ加工用エンドミルです。
トラスコ品番473-1254 寸法(mm)APMXS:24、DMM:12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)12
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS413 非鉄用エンドミル
エコ商品
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●インダクタンス: 2.7 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 170mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300K
エコ商品
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。 タイプD4C 電圧(V)42、対応電圧:DC12 消費電力(W)35 口金その他 色温度(K)4300 寿命1500~2000時間 明るさ(Lm)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

1袋(10本)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

関連キーワード