カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(663)
  • バイク純正部品(462)
  • 制御機器(303)
  • 日用品(244)
  • 自動車純正部品(241)
  • FA担当者のオススメ新商品(131)
  • メカニカル部品(67)
  • 農業機械(67)
  • 切削工具(65)
  • 自動車補修部品(58)
  • バイク部品(52)
  • 安全用品(52)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 家電(35)
  • 学童・教育用品(29)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • オフィス家具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 保管用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 測定用品(13)
  • 電気材料(11)
  • 機構部品(11)
  • 介護用品(11)
  • 建築金物(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防災用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3e」の検索結果

2,688件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D3E) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20D3E)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)10オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3E) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16D3E)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3E) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D3E)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3E) SMC

    MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20D3E)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)18オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D3E) SMC

    MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D3E)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)12オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3E SMC

    平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3E

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
  • LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカー

    LETTER DECALステッカー

    ゼネラルステッカー(6件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
    材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
  • 4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ

    4K8K対応屋内用分配器

    日本アンテナ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
    付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
  • ビット交換式ソケットアダプター ANEX

    ビット交換式ソケットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
    首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
  • ステンレス製排水目皿(内ネジ) アウス

    ステンレス製排水目皿(内ネジ)

    アウス
    ¥10,782~税込¥11,860~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
  • スライドハンマプラー用板金フック KTC

    スライドハンマプラー用板金フック

    KTC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
    用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 李園 浅鉢 台和

    李園 浅鉢

    台和
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。
    材質メラミン樹脂容量(mL)900外径×高さH(Φmm×mm)218×54食器の種類中華食器
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • 排水目皿(内ネジ) アウス

    排水目皿(内ネジ)

    アウス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • 菜時器 丸新香皿 マルケイ(国際化工)

    菜時器 丸新香皿

    マルケイ(国際化工)
    ¥449税込¥494
    1個
    6日以内出荷
    形状丸皿直径(Φmm)88高さ(mm)24電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業

    HPD形ホーム分電盤(ドア無)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4507YSMV ノーリツ

    石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4507YSMV

    ノーリツ
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具タイプ給湯専用形式セミ貯湯式リモコン別売り設置形態屋外据置型グリーン購入法適合給湯能力(kW)4万キロ
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)

    CKD
    ¥4,392~税込¥4,831~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • IH対応 日東工業

    IH対応

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • HMDタイプ分電盤 日東工業

    HMDタイプ分電盤

    日東工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    スチール製ホーム分電盤
    用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
  • 手動切替機能付重要負荷分電盤 日東工業

    手動切替機能付重要負荷分電盤

    日東工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~)

    CKD
    ¥6,500~税込¥7,150~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
  • [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~)

    CKD
    ¥6,500~税込¥7,150~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • DリングファイルA3E型 ナカバヤシ

    DリングファイルA3E型

    ナカバヤシ
    ¥1,098税込¥1,208
    1冊
    当日出荷
    フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
    仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製DリングサイズA3・E型質量(g)370タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)穴数2寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストン (STD) BD3-E1631-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) BD3-E1631-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト BD3-E2157-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト BD3-E2157-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケツト,シリンダ BD3-E1351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,シリンダ BD3-E1351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • クランクシヤフトアセンブリ BD3-E1400-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシヤフトアセンブリ BD3-E1400-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷