90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY DA85 USB to QD Adptr
クイック ディスコネクト アダプター。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN 外径公差(mm)0/-0.03
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

エスコ底脚ゴム
この商品は全てビス入りです。
材質ゴム
1パック
200 税込220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-85 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷


電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)46 取付寸法(mm)68×38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28 測定電圧(V)AC80~500
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
ブラック (非鉛成分塗装) 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDB ファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超広角から望遠まで広くカバーする高性能ズームレンズ。 超広角域から使いやすい望遠域までを1本でカバーできる35ミリ判換算焦点距離で24.5~130mm、ズーム倍率約5.3倍のズームレンズ。 独自のHDコーティングを採用し、逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか 特殊低分散(ED)ガラスと非球面レンズの採用により、色収差を含む諸収差を最適に補正。
付属品レンズフード(PH-RBA72)、レンズキャップ(O-LC72)、レンズマウントキャップ 質量(g)488 倍率(倍)0.26 フィルター直径(Φmm)72 レンズ標準ズームレンズ 焦点距離(mm)16~85 径(Φ)×全長(mm)78×94 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)0.35 絞り(最少)F22-38 マウントペンタックスK AF3マウント
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
RoHS
80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU
RoHS
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装) 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 動作温度0℃ ~ 50℃ 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm ファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。 必要に応じて停止または調節可能。 本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。 コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。 グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル) 仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年 長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500 接続口径R1/4 質量(g)約200(潤滑剤含む) 使用温度範囲(℃)-30~140 接続ねじR1/4 ちょう度2 保護等級IP68 定格使用時間1~12ヶ月 防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa 最大圧力(bar)5(起動時) 駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 保管温度(℃)20 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(125mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(ボール)樹脂 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
仕様スラスト部グリース封入済み
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)105 番号【NSK】51311 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)85 寸法D1(mm)57 内径d(Φmm)55 厚さT(mm)35 寸法d1(mm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51311
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)100 番号【NSK名番】51115 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)90 寸法D1(mm)77 内径d(Φmm)75 厚さT(mm)19 寸法d1(mm)100 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)85 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51115
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)




・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)95 番号【NSK名番】51114 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)85 寸法D1(mm)72 内径d(Φmm)70 厚さT(mm)18 寸法d1(mm)95 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)80 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51114
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)115 番号【NSK】51313 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)95 寸法D1(mm)67 内径d(Φmm)65 厚さT(mm)36 寸法d1(mm)115 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)85 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51313
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷


信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

関連キーワード