カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dav4」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール 東洋技研DINレール東洋技研(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DIN規格レールです。
材質アルミA6063適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応端子台用オプションDINレール 東洋技研DINレール対応端子台用オプションDINレール東洋技研
969税込1,066
1本
当日出荷
適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
レール DAVタイプ 東洋技研レール DAVタイプ東洋技研
499税込549
1個
4日以内出荷
高さ(mm)10最大幅(mm)35取付幅(mm)25
SEIKO市販ベルト  サイドワニ セイコー(SEIKO)SEIKO市販ベルト サイドワニセイコー(SEIKO)
8,698税込9,568
1本
8日以内出荷
表素材:サイドワニ・・・カイマンワニの脇腹部を使用したバンドです。艶があり、程よい上品さを演出します。裏素材:マルコベルサヌメ:肌さわりの良い人工皮革。
用途仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。仕様美錠:ゴールド
マイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタル トリニティエナジーマイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタルトリニティエナジー
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27Lのアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
電源AC100V(50/60Hz共用)、DC12V本体質量(g)516外形寸法W201×D105×H98mm消費電力5W推奨環境約6~10畳(ノーマルモード)、5畳以下(エコモード)放電方式コロナ無声放電オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-9619-89イオン濃度(ions/cm3)600万以上発生(吹出口)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
569税込626
1個
当日出荷から15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
539税込593
1個
当日出荷から15日以内出荷
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
DINレールカッターTH-DAV型 Mokuba(小山刃物製作所)DINレールカッターTH-DAV型Mokuba(小山刃物製作所)
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。特殊倍力機構により切断力が大幅にアップ!切断回数が多い作業でもラクラク。切断面も綺麗なので、バリ取りが不要です。電源不要の手動式カッターでコンパクトで重量5kgと軽量なので、持ち運びもラクラク。作業台も広々と使えます。切粉が出ないので、作業後のお掃除も大幅に短縮できます。また、火花が出ない安全工具です。スケール付き
用途DINレールの切断に適合東洋技研(DAV4)全長(mm)500質量(kg)5内容1台
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HDVJ-LDA-Aシリーズ・HDV-LE/E2シリーズ・HDV-LLDU3A/Dシリーズ・HDV-LLDU3A/Nシリーズ・HDV-LLDU3A/YMシリーズ・HDV-LLDU3Aシリーズ・HDV-SAMU3-Aシリーズ・HDV-SAU3/VCシリーズ・HDV-SAU3/Vシリーズ・HDV-SQU3/VCシリーズ・HDV-SQU3/Vシリーズ・HD-PNTU3-B/TJシリーズ・HD-PNTU3-Bシリーズ・HD-PNTU3-Cシリーズ・HD-PNTU3-GCシリーズ・HD-PNTU3-Gシリーズ・HD-PNTU3シリーズ・HD-PSFU3/Nシリーズ・HD-PSFU3シリーズ・HD-PUSU3-Cシリーズ・HD-PUSU3-Dシリーズ・HD-PUSU3シリーズ・HD-PZFU3-Aシリーズ・HD-PZNU3シリーズ・HD-PZU3-Cシリーズ・HD-PZU3シリーズ・HDT-AVU3/Vシリーズ・HD-TDA/Nシリーズ・HD-TDAシリーズ・HD-TPA/Nシリーズ・HD-TPAシリーズ・HD-SHU3シリーズ・HD-SHU3シリーズ・HDS-PZNU3TV3シリーズ・HD-SQS-A/Nシリーズ・HD-SQS-Aシリーズ・HDW-PDU3-Cシリーズ・HDW-PDU3シリーズ・HDW-PU3シリーズHDW-P500U3HDW-PD1.0U3HDW-PD1.0U3-CHDW-PD2.0U3-CHDW-PD500U3HD-PNT500U3-BHD-PNT500U3-B/TJHD-PNT500U3-BCHD-PNT500U3-BJHD-PNT500U3-GHD-PNT500U3-GCHD-PNT500U3-GJHD-PNT500U3-LHD-PNT500U3-LCHD-PNT500U3-LJHD-PNT500U3-PHD-PNT500U3-PCHD-PNT500U3-PJHD-PNT500U3-RHD-PNT500U3-RCHD-PNT500U3-RJHD-PNT500U3-SHD-PNT500U3-SCHD-PNT500U3-SJHD-PNT1.0U3-B/TJHD-PNT1.0U3-BBHD-PNT1.0U3-BBJHD-PNT1.0U3-BCHD-PNT1.0U3-BGHD-PNT1.0U3-BJHD-PNT1.0U3-BLHD-PNT1.0U3-BPHD-PNT1.0U3-BRHD-PNT1.0U3-BRJHD-PNT1.0U3-BSHD-PNT1.0U3-BSJHD-PNT1.0U3-GCHD-PNT1.0U3-GJHD-PNT1.0U3-LCHD-PNT1.0U3-LJHD-PNT1.0U3-PCHD-PNT1.0U3-PJHD-PNT1.0U3-RCHD-PNT1.0U3-RJHD-PNT1.0U3-SCHD-PNT1.0U3-SJHD-PNT1.5U3-GBHD-PNT2.0U3-GBCHD-PNT2.0U3-GBJHD-PSF4.0U3-GBHD-PSF4.0U3-GB/NHD-PSF4.0U3-GWHD-PUS1.0U3-BCHD-PUS1.0U3-RCHD-PUS1.0U3-RDDHD-PUS1.0U3-SCHD-PUS1.0U3-SVDHD-PUS2.0U3-BCHD-PUS2.0U3-RCHD-PUS2.0U3-RDDHD-PUS2.0U3-SCHD-PUS2.0U3-SVDHD-PUS500U3-BHD-PUS500U3-RHD-PUS500U3-SHD-PZ1.0U3-BHD-PZ1.0U3-BCHD-PZ1.0U3-RHD-PZ1.0U3-RCHD-PZ1.0U3-SHD-PZ1.0U3-SCHD-PZ2.0U3-BCHD-PZ500U3-BHD-PZ500U3-BCHD-PZ500U3-RHD-PZ500U3-RCHD-PZ500U3-SHD-PZ500U3-SCHD-PZF1.0U3-BKAHD-PZF2.0U3-BKAHD-PZN1.0U3-BHD-PZN1.0U3-RHD-PZN1.0U3-SHD-PZN2.0U3-BHD-PZN2.0U3-RHD-PZN2.0U3-SHDV-LLD1U3BAHDV-LLD1U3BA/DHDV-LLD1U3BA/NHDV-LLD1U3BA/YMHDV-LLD2U3BAHDV-LLD2U3BA/DHDV-LLD2U3BA/NHDV-LLD2U3BA/YMHDV-LLD3U3BAHDV-LLD3U3BA/DHDV-LLD3U3BA/NHDV-LLD3U3BA/YMHDV-LLD4U3BAHDV-LLD4U3BA/DHDV-LLD4U3BA/NHDV-LLD4U3BA/YMHD-SH12TU3HD-SH16TU3HD-SH18TU3HD-SH1TU3HD-SH2TU3HD-SH3TU3HD-SH4TU3HD-SH6TU3HD-SH8TU3HDS-PZN1.0U3TV3HDS-PZN2.0U3TV3HDS-PZN500U3TV3HD-SQS2U3-AHD-SQS2U3-A/NHD-SQS4U3-AHD-SQS4U3-A/NHD-SQS6U3-AHD-SQS6U3-A/NHD-SQS8U3-AHD-SQS8U3-A/NHDT-AV2.0TU3/VHDT-AV4.0TU3/VHDT-AV6.0TU3/VHD-TDA2U3-BHD-TDA2U3-B/NHD-TDA4U3-BHD-TDA4U3-B/NHD-TDA6U3-BHD-TDA6U3-B/NHD-TPA1U3-BHD-TPA1U3-B/NHD-TPA2U3-BHD-TPA2U3-B/NHD-TPA4U3-BHD-TPA4U3-B/NHDVJ-LDA4U3-BAHDV-LE2U3/E2HDV-LE4U3/E2HDV-SA1.0U3/VHDV-SA1.0U3/VCHDV-SA2.0U3/VHDV-SA2.0U3/VCHDV-SA3.0U3/VHDV-SA3.0U3/VCHDV-SA4.0U3/VHDV-SA4.0U3/VCHDV-SAM2.0U3-BKAHDV-SAM3.0U3-BKAHDV-SAM4.0U3-BKAHDV-SQ1.0U3/VHDV-SQ1.0U3/VCHDV-SQ2.0U3/VHDV-SQ2.0U3/VCHDV-SQ3.0U3/VHDV-SQ3.0U3/VCHDV-SQ4.0U3/VHDV-SQ4.0U3/VCなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
799税込879
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)マルチコードリーダ V400-R2omron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
保護構造IEC60529規格 IP65
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
679税込747
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
519税込571
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
489税込538
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
449税込494
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
15日以内出荷
形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
509税込560
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
特長1 ハイスペック【高電圧仕様】・定格絶縁電圧:AC/DC600V・定格インパルス耐電圧:6KV・耐電圧:2,500Vac/1分間【耐 環 境 性】・耐燃焼性:UL94-V0・耐トラッキング性(CTI):175~250V・耐熱性(RTI):110℃・耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬い特長2 2種類の取付方法レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ特長3 作業ミスを軽減ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし特長4 安全設計フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-20Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
569税込626
1個
15日以内出荷
省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
459税込505
1個
15日以内出荷
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
679税込747
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
539税込593
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
509税込560
1個
15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
形状2段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
899税込989
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
形状1段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
15日以内出荷
形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11