8,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックDC電源コネクター
便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定 DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能 DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります) キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 本体は樹脂製 メスプラグのみ
長さ(mm)35 外径×内径(Φmm)5.5×2.1 電線仕様14AWG・2.0SQ以下
1個
349 税込384
当日出荷

デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下 セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2 定格電圧(V)MAX300(AC/DC) 定格電流(A)MAX10(AC/DC) 仕様(適合温度範囲℃)-25~90 接触抵抗(mΩ)7以下 電線被覆外径(mm)1.9~3.4 適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
1個
489 税込538
当日出荷

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品
材質(本体)樹脂製 外径×内径(Φmm)5.5×2.1 電線仕様14AWG・0.75SQ以下
1式
389 税込428
当日出荷


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷



1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600 極数2 使用温度(℃)-20~75 燃焼性UL94_V-0 絶縁抵抗(MΩ)5000
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ
仕様DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 24.0 V幅 = 9.0mm実装タイプ = スナップインピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅スズシリーズ = 1614 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷


RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:333mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:81 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7533 アズワン品番65-7225-11
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷


仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント バレル I.D.:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル O.D.:6.3mm 定格電圧:- アズワン品番65-1489-55
1個
769 税込846
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様種別:プラグ 定格電流:5A ピン 直径:- バレル 長さ:9.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:2.1mm バレル外径:5.5mm アズワン品番65-1652-61
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷


USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ1DC 付属品8種変換プラグ オス形状USB Type-A ,DC 変換タイプオス - オス コネクタ2USB Type-A
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。 スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。 電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。 電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。 本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
外径(Φmm)5.5 スイッチ304スイッチ ケーブル長(m)0.3 プラグオス、メス DC5521 内径(Φmm)2.1
1本
549 税込604
当日出荷

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ シャーシ・カバー付)
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ付きタイプ)
1台
5,798 税込6,378
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
超高効率 基板型AC-DCスイッチング電源、(48V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・高効率・オプション接続コネクタ付きタイプ)
1台
6,098 税込6,708
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)400typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:5、強製空冷:6.3 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×35×180 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分、AC入力-FG間 AC2kV/分、DC出力-RC-AC_FAIL-BATT_LOW-FG間:AC500V/分 力率99%typ (AC100V)/90% typ(AC200V) EMI規格(入力帰還雑音)VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1電安法準拠 効率82%typ(AC100V)/85% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)ClassD準拠、EN61000-3-2(A14)ClassD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ ピーク電流(A)(10s以内)9 MTBF(時間)244000 ピーク電力(10s以内)216W アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス 漏洩電流(mA)0.25以下(AC100V)/0.5以下(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:120、強製空冷:151.2
1台
8,698 税込9,568
71日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(12V出力・オプション接続コネクタ付きタイプ)
1台
5,798 税込6,378
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
停電バックアップ機能付き、高効率、12V単出力電源(ナイロンコネクタタイプシャーシ・カバー付)
1台
8,998 税込9,898
71日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
超高効率 基板型AC-DCスイッチング電源、(12V出力、ナイロンコネクタタイプ)
1台
12,980 税込14,278
21日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
停電バックアップ機能付、+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ シャーシ・カバー付)
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ・シャーシカバー付きタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)430 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:5強製空冷:6.75 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×38.8×185 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項準拠) 効率90.0% typ(AC100V)/92.0% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠 接地(出力GND)コンデンサ ピーク電流(A)(10s以内)8.4 ピーク電力(10s以内)201.6W アクセサリタイプCB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、BS28A-H350/2.5L:電池残量・電池寿命通知が可能なバッテリパック、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C06VH-500-03:UZP-120シリーズ/mUZP(T)-120シリーズ用出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP03XH-200:BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス 漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:120強製空冷:162
1台
7,798 税込8,578
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
超高効率95% 基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)(24V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×252 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率92%typ(AC100V) / 94% typ (AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.06typ(AC100V)/0.2typ(AC200V) ピーク電流(A)(10s以内)25 MTBF(時間)216000 ピーク電力(10s以内)600W アクセサリタイプBS13A-EC400/422F:コンデンサパック、CB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C06VH-500:出力ハーネス(+)、WH-C07VH-500:出力ハーネス(-)、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-03ELP03XH-200:OZP-200/OZP-350シリーズ用コンデンサパック接続ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス 漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時) 最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
15,980 税込17,578
21日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
連続600Wピーク1200W 24V出力AC-DCスイッチング電源(縦型コネクタタイプ)
1台
26,980 税込29,678
21日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(12V出力・高効率・オプション接続コネクタ付きタイプ)
1台
7,498 税込8,248
31日以内出荷

極数2 シリーズSB50 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス・メス共有
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LUMBERGLumberg DC電源ソケット
エコ商品
仕様ピン径:2.35mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●定格電圧:12 V dc●定格電流:1A●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●シリーズ:16●シャーシ取り付けDC電源ソケット. Schurterのシャーシ取り付け業務用DC電源ソケット製品です。. ボディの向き - ストレート コンタクトのめっき - 銀 はんだ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷