カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • 防犯用品(38)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 照明(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 1520」の検索結果

251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(864件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(652件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
タイロットエンドブーツ ModesタイロットエンドブーツModes(200件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
ダストカバーブーツ OHNO(大野ゴム工業)ダストカバーブーツOHNO(大野ゴム工業)(41件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番MB518785高さ(mm)19メーカー三菱上部内径(mm)6.5外径×内径×高さH(mm)22×6.5×19取付け方法バンド主な適合車種トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/下部内径(Φmm)22
タイロットエンド GMBタイロットエンドGMB(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から90日以内出荷
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(5件のレビュー)
589税込648
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
(AY220)カップ キット,ブレーキ ホイール シリンダー リア ニッサン(AY220)カップ キット,ブレーキ ホイール シリンダー リアニッサン
929税込1,022
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,47μF,20V dc,D15,20TQC47MYFT Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,47μF,20V dc,D15,20TQC47MYFTPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
6日以内出荷
仕様POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.4奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズPOSCAP TQC許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD15テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)55電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
(45479)タイロットエンドカバー ダイハツ(45479)タイロットエンドカバーダイハツ(15件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1520 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1520SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気マニュアル(B) ロック式(要工具形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
(31646)HOSE 三菱ふそう(31646)HOSE三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
コンデンサ 220μF 400V dc VISHAYコンデンサ 220μF 400V dcVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
電解コンデンサ 10000μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 10000μF 16V dcVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-76
(4422)タイロッドエンド RH ミツビシ(4422)タイロッドエンド RHミツビシ(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
(MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ(MS44)タイロットエンドカバーミツビシ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
マルチカバーシステム DNライティングマルチカバーシステムDNライティング
1,598税込1,758
1個
19日以内出荷
ドットレスにするディフューザーカバー 切断可能
品種マルチカバーシステム
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm等価直列抵抗 = 150mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3VISHAY
74,980税込82,478
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24TDKラムダ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 10A定格電力 = 240W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 180mm幅 = 84mm奥行き = 42mm効率 = 91%重量 = 520gTDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3VISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-152DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-152DC~)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)152ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ LTSHINKO(シンコータイヤ)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
Vishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3VISHAY
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7124-55
MLCC 150nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 150nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
959税込1,055
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:150nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-03
Vishay コンデンサ 1500μF, ,63V dc, MAL202118152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,63V dc, MAL202118152E3VISHAY
59,980税込65,978
1箱(125個)
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1500μF, ,25V dc, MAL202116152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,25V dc, MAL202116152E3VISHAY
699税込769
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,200V dc, MAL215262109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,200V dc, MAL215262109E3VISHAY
48,980税込53,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 200V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3VISHAY
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 150μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMETタンタルコンデンサ 150μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は150uFで、90mΩのESRを発揮します。静電容量:150uFC許容差20%最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125℃定格電圧:4V
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7102-11
TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 5A 240W TXH 240-148 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 5A 240W TXH 240-148TRACO POWER
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 5A定格電力 = 240W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = ラックマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 150mm幅 = 106mm組み込み式 = なし奥行き = 35mmシリーズ = TXH 240%最高温度 = +70℃CB、カナダ・米国UL認定. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. 50 ℃を超えると、4 %/℃で性能が低下します。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 TXH 120バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1143 745-1143 TXH 240バージョンに適合するカバーキット - 品番 ; 745-1152 745-1152. 120 W → 480 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXHシリーズ. Traco Power TXHは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXHは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 このシリーズのTraco電源は、金属製ケースが付属し、ねじ止め端子ブロック接続ができるので、取り付けが簡単です。 このシリーズの電源は、効率が最大で93 %と高く、小型設計となっています。 TXH電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 小型Uブラケット、密閉型電源 ねじ端子台 最大93 %の超高効率 出力電圧調整可能 EMI/EMC: EN61000-6-3、EN61000-6-1に適合 EN61000-3-2 (PFC)に適合 短絡及び過電圧保護 3年保証
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 152 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6960-38