カテゴリ
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOURNS(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NTツール(1)
- omron(オムロン)(1)
- PROXMETER(1)
- RS PRO(8)
- SMC(1)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アルゴファイルジャパン(2)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- シグマ光機(3)
- シーズ(1)
- ダイキン工業(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ニチフ(2)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック
PROXMETER¥2,698税込¥2,9681個欠品中PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックです。用途STG-1006、1012シリーズ
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ
トーヨーケム¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
超硬カッターダブルカットカーバイドバー
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。用途金属全般の切削に。
クッションポリモンドディスク
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ポリモンドダイヤディスクにクッション材を取り付けたソフトタッチのダイヤモンドポリッシングディスクです。加工裏面粘着加工
電気カーペット
コイズミ(小泉成器)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷気になる電磁波を99%以上カット(。コントローラ部を除く)。左右を交互に温める「節電モード」。室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」。6時間自動オフタイマー幅(mm)1950質量(kg)7高さ(mm)6奥行(mm)2350コード長さ(m)約1.5消費電力610W
カーペット
コイズミ(小泉成器)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷気になる電磁波をカット。左右を交互に温める「節電モード」搭載。室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載高さ(mm)6コード長さ(m)約1.5
リモコン式DCリビング扇風機
シーズ¥7,980税込¥8,7781台4日以内出荷運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数9枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~860機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみ:〇タイマー入2/4/6時間 切1/2/4時間リモコンあり羽根径(Φmm)300左右首振〇入タイマー〇切タイマー〇リズム風〇
電磁操作弁
ダイキン工業¥50,350税込¥55,3851個10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
SOUシリーズ用 加熱機器 3口ガス
ワンド(マイセット)¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。 SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。 豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。色ブラック口数3
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。![液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694009-260903-02.jpg)
液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ]容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)64.3×151/64.3×150.7特性反射防止
モータドライバIC評価基板(TB67H302HG)
マルツエレック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷TB67H302HGは、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きDCモータドライバICで、2つのブラシ付きDCモータを独立に制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流5.0A/chを実現しています。
HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 130mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-331KL
BOURNS¥7,798税込¥8,5781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 130mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 10Ω。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 40℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:1μV dc
RS PRO¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドアやメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。RS PRO IDM-8351デュアル測定デジタルマルチメータ(DMM). RS PRO IDM-8351は、他に類のない機能を備えており、このクラスで最高の測定速度を発揮します。この機器は、AC / DC電圧、AC / DC電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、導通ブザー、ダイオードテスト、静電容量、周波数、温度など12種類の測定機能を実行できます。 また、補助機能には、最大 / 最小値、dB、dBm、比較、測定値保持、アルゴリズムなどがあります。RS PRO IDM-8351の特長には、VFDディスプレイ、最大120,000カウント、基本DC電圧精度0.012 %、USB / RS232Cインターフェースなどがあります。USBインターフェイスを使用する場合は、USBCDC又はUSBTMCモードを選択することができ、USBTMCを選択すると、GPIBインターフェイスとまったく同じ方法でマルチメータを操作することができます。RS PRO IDM-8351の主な特長は何ですか.. 120,000カウント、VFDディスプレイ 二重測定、デュアルディスプレイ 基本精度( DC 電圧): 0.012 % 測定速度(低速、中速、高速)を選択可能 True RMS(AC/AC+DC)測定 12 種類の測定機能 多くの補助機能 デジタル I/O (デュアルモードを実現) 寸法: 265 x 107 x 302 mm 重量:約 2.9 kg 標準的な RS-232CとUSB デバイスインターフェース ( USBCDC と USBTMC モードをサポート). 選択可能な測定速度 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品中では、最速の測定速度を実現しており、低 / 中 / 高速の3種類の測定速度を選択できます。たとえば、 DC 電圧は高速モードで 1 秒あたり 320 回の読み取り値に達し、測定ごとに有効性を最大限に高めることができます。 便利なデジタル I / O 機能 RS PRO IDM-8351のデジタルI/Oには、一般モードと自己定義モードの2種類のモードがあります。一般モードの場合、デジタルI / Oは、比較機能の結果に基づいて、Hi Fail、Lo Fail、Pass、又はEOM (測定結果)として出力されます。さらに、外部トリガ入力も提供されます。自己定義モードの場合、外部制御を実行するために、4つのピン(SET1 → SET4)に出力条件を定義できます。 測定項目と機能 RS PRO IDM-8351は、同一カテゴリの製品と比べると、さまざまな測定項目と機能を多く備えています。IDM8351には、主な測定項目が12種類あります(AC電圧 / 電流、DC電圧 / 電流、AC+DC電圧 / 電流、2線 / 4線式抵抗、温度、周波数、ダイオード / 導通ブザーテスト、静電容量の測定機能など)。RS PRO IDM-8351には、保証が付いていますか.. RS PRO IDM-8351 2重測定マルチメータは、3年間の保証が付いているため、安心して使用できます。付属品. ユーザーマニュアル / ドライバ / ソフトウェア(CD-ROM収録)、安全指示書、テストリード、電源コード. 安全性に関するガイドライン 電気テスト装置を使用する場合は、安全上の問題を回避するために、適切な作業手順と安全上の注意事項についてユーザーマニュアルを参照することをお勧めします。仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . IDM8351絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大温度測定 = +300℃最大周波数 = 10kHzDC電流測定分解能 = 100nA dc抵抗測定分解能 = 1mΩ静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ±0.5 % + 100桁mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc
RS PRO¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(250個)8日以内出荷インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 150mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 45MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(250個)8日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチS302-T
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷備考2007年1月~規格ニツカイS302-T部品名称トグルスイツチS302-T図解NoMS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.トグルスイツチS302-T、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.5
TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付色ネオグレー高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。仕様スライド棚・引出し付色グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)8日以内出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781箱(1000個)8日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV302許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)8日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dc
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(1000個)8日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Eガタトメワ ヨビ6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6図解NoMS510RC-6M RC装置部品_No.15、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、CBM-302SB 右ブーム部品_No.15、MKF-330 本体部品_No.19、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.26、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.20、CBM-302SB 左ブーム部品_No.15、MS511RC-K RC装置部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-6K RC装置部品_No.15、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.15、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.18、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.38、MKF-320 M 本体部品_No.19、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.38、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.26、MS511RC-M RC装置部品_No.16、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、MKF-320 K 本体部品_No.19、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.25、MS510RC-5M RC装置部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.18
サポートリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称サポートリング図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、MRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MX-501 ブーム部品_No.34、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.12、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.46、VSM100-11 ノズル部品_No.12、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.59、KBM-410D 薬液配管部品_No.84、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.41、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.17など
RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dc
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)10日以内出荷仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥8,798税込¥9,6781個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20
シグマ光機¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33
シグマ光機¥429,800~税込¥472,780~1個13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26
シグマ光機¥219,800~税込¥241,780~1個13日以内出荷専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
IXRACE BENELLI TNT 302 S DC1 スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット62日以内出荷材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状ラウンド質量(kg)0.8タイプ(マフラー) DC1適合車種BENELLI TNT 302 Sコンプリートカーボンファイバー
SMD/ チップ部品テストフィクスチャ(0201to1812)(LCR8200用、周波数DC-30MHz)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷LCR-8200シリーズ用チップ部品用テストフィクスチャ、標準ロードキット付き DC~30MHz
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![液晶保護フィルム SONY Xperia 10 V ( SO-52D SOG11 A302SO XQ-DC44 ) [ 両面用 2枚セット ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694009-260903-02.jpg)